4ページ目: ホモジナイザー

312件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乳鉢 アルミナ 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    乳鉢 アルミナ 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1組
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れたアルミナ乳鉢です。 破壊靱性にも優れています。
  • 300mL容器 DIS-300-S-M.10 10個入 IKA

    300mL容器 DIS-300-S-M.10 10個入

    IKA
    23,980税込26,378
    1箱
    7日以内出荷
  • 50mL容器 DIS-50-S-M.10 10個入 IKA

    50mL容器 DIS-50-S-M.10 10個入

    IKA
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
  • ホモジナイザー T10 basic IKA

    ホモジナイザー T10 basic

    IKA
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。 プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。 軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。 ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
    仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
  • ジェネレーター用シャフト IKA

    ジェネレーター用シャフト

    IKA
    229,800税込252,780
    1本
    7日以内出荷
  • ジェネレーターシャフト IKA

    ジェネレーターシャフト

    IKA
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    シャフトジェネレーターは、あらゆる殺菌処理が可能です。
  • 乳棒のみ TGK(東京硝子器械)

    乳棒のみ

    TGK(東京硝子器械)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    タイプ磁製 乳棒のみ
  • 乳鉢磁製並 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    乳鉢磁製並 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1組
    3日以内出荷
    タイプ磁製 乳棒付きセット
  • ダウンス型 ホモジナイザー 2本入 TGK(東京硝子器械)

    ダウンス型 ホモジナイザー 2本入

    TGK(東京硝子器械)
    71,900税込79,090
    1箱
    6日以内出荷から15日以内出荷
    オールガラス製ダウンス型ホモジナイザーは細胞核に損傷を与えず、微粒子状にホモジナイズできるように作られています。 2個のベストルがついており、微調整・粗調整用です。 E.coliのような小さい細胞、蛋白質、血清そして悪性組織などに最適です。
    タイプダウンス型 オールガラス製内容・外筒 2本・微調整用(A)ベストル 2本・粗調整用(B)ベストル 2本
  • バイオマッシャーII 1.5mL 50組入 TGK(東京硝子器械)

    バイオマッシャーII 1.5mL 50組入

    TGK(東京硝子器械)
    6,290税込6,919
    1箱
    3日以内出荷
    1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
    容量(mL)1.5
  • 滅菌サンプルバッグ 500枚 TGK(東京硝子器械)

    滅菌サンプルバッグ 500枚

    TGK(東京硝子器械)
    34,980税込38,478
    1箱
    8日以内出荷
    検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
    本体寸法(mm)150×230適合容量(mL)収去・保存用710材質ポリエチレン(PE)仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
  • 滅菌サンプルバッグ TGK(東京硝子器械)

    滅菌サンプルバッグ

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1箱(500枚)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
    材質ポリエチレン(PE)仕様滅菌済み
  • 体計量供給機 スクリュータイプ アズワン

    体計量供給機 スクリュータイプ

    アズワン
    341,000税込375,100
    1個
    当日出荷
    通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
    仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)電源AC100~240V 50/60Hz精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)設定値最小:5gアズワン品番4-803-02ホッパー容量(L)約5L
  • 安息角測定器 アズワン

    安息角測定器

    アズワン
    167,000税込183,700
    1セット
    3日以内出荷
    粉体を上方より落下後、下部で堆積した粉末の安息角を分度器で測定します。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
    セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、分度器×2個材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8内形寸法(mm)受け容器:190×190×95ケース寸法(mm)粉末:350×350×290アズワン品番1-7643-01内径×外径×高さ(mm)粉末ホッパー:33×56×115
  • 嵩密度測定器 アズワン

    嵩密度測定器

    アズワン
    151,000税込166,100
    1セット
    3日以内出荷
    ホッパーから落下する粉末の重量(g)を受け容器体積(mL)で割る事により、粉末の嵩密度(かさみつど)(g/mL)を求めます。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
    仕様外容器サイズ:Φ190×95mm 受け容器サイズ:容量/100mL、内径×高さ/Φ45×63mm 粉末ケースサイズ:350×350×290mm 粉末ホッパーサイズ:Φ33(内径)×Φ56(外径)×115mm(高さ)セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、外容器材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8アズワン品番1-7642-01
  • E-Mixホモジナイズバッグ アズワン

    E-Mixホモジナイズバッグ

    アズワン
    20,400税込22,440
    1箱(50袋×20枚)
    当日出荷
    種別フィルター無しミニ材質本体/ナイロン(15μm厚)・低密度ポリエチレン(50μm厚)、フィルター部/ポリエステル不織布寸法(mm)110×150アズワン品番3-5406-03
  • 時計皿 フッ素樹脂製 アズワン

    時計皿 フッ素樹脂製

    アズワン
    3,150税込3,465
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • アルミ製ルツボ架台 アズワン

    アルミ製ルツボ架台

    アズワン
    49,500税込54,450
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
    高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
    寸法(mm)300×150×60
  • ポットミル HD-Aシリーズ CC印(ニッカトー)

    ポットミル HD-Aシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
    比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
  • 吸収板 CC印(ニッカトー)

    吸収板

    CC印(ニッカトー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成SiO2/54%、Al2O3/42%
  • るつぼ C型 用 フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ C型 用 フタ

    CC印(ニッカトー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    タイプフタ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%アズワン品番5-4051-02
  • アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナボール HDシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    3,098税込3,408
    1箱
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れる。
    材質アルミナ硬さ1100(HV10)硬さ(Hv)1000化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6内容量(kg)1からずり磨耗率(ppm/h)180
  • タップ式ふるい振とう機 AS200tap アズワン

    タップ式ふるい振とう機 AS200tap

    アズワン
    1,040,000税込1,144,000
    1個
    92日以内出荷
    外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
    ふるい架数420mmまで(受器含む)測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)回転数280rpm(固定)/150回最大投入量(g)3000
  • プロセスホモジナイザー SMT

    プロセスホモジナイザー

    SMT
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    材質(撹拌シャフト) SUS304質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター100W処理量(mL)5~1000制御方法サイリスタ制御方式回転数18000rpm(MAX)アズワン品番5-3107-11タイマー15分及び連続
  • ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 ディスポチューブ IKA

    ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 ディスポチューブ

    IKA
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0003452500材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番5-3090-28
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
  • ビーズ式粉砕機 交換用ローター アズワン

    ビーズ式粉砕機 交換用ローター

    アズワン
    53,900税込59,290
    1個
    12日以内出荷から93日以内出荷
  • ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ アズワン

    ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ

    アズワン
    713,000税込784,300
    1個
    当日出荷
    動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
    仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10付属品2mL用ローター寸法(mm)360×280×385質量(kg)25電源AC100~240V 50/60Hz表示OLED騒音値(dB)<70振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)アズワン品番4-2890-01タイマー1~90秒(1秒単位)
  • ステンレスふるいセット 枠・アミ・受け器セット アズワン

    ステンレスふるいセット 枠・アミ・受け器セット

    アズワン
    25,900税込28,490
    1セット
    12日以内出荷
    メッシュの異なる代表的な替えアミが3種類付属したふるいセットです。受け器の上に、本体ワクにアミをセットして使用するので粉体などのふるいに最適です。
    セット内容本体枠×1、受け器×1、アミ×3種(孔径600/500/300μm)材質SUS304寸法(mm)(アミ) Φ300×20質量(g)1300 ※条件:アミ1枚セット時外径×高さH(Φmm×mm)350×170 ※条件:アミ1枚セット時網目荒目25メッシュ(孔径600μm)、中目30メッシュ(孔径500μm)、細目50メッシュ(孔径600/500/300μm)アズワン品番4-2737-01
  • 燃焼ボート 50本入 214シリーズ アズワン

    燃焼ボート 50本入 214シリーズ

    アズワン
    5,398税込5,938
    1箱(50本)
    当日出荷
    化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%耐熱温度(℃)1000比重2.4g/cm3
  • ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛 アズワン

    ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛

    アズワン
    281,000税込309,100
    1台
    当日出荷
    回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
    仕様1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回寸法(mm)432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180質量(kg)約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む)ピッチ(mm)(ローラー) 76~132モーターインダクションモーターローラーサイズ(mm)Φ38×255回転数40~280rpmアズワン品番4-1718-01撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
  • 石英ルツボ ナンバーリング品 100mL NR4504シリーズ アズワン

    石英ルツボ ナンバーリング品 100mL NR4504シリーズ

    アズワン
    45,980税込50,578
    1個
    63日以内出荷から93日以内出荷
    識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
    材質石英ガラス容量(mL)100上径(Φ)×高さH(mm)70×55
  • 石英ルツボ ナンバーリング品 60mL NR4504シリーズ アズワン

    石英ルツボ ナンバーリング品 60mL NR4504シリーズ

    アズワン
    28,980税込31,878
    1個
    63日以内出荷
    識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
    容量(mL)60上径(Φ)×高さH(mm)62×55材質石英ガラス
  • 石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズ アズワン

    石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズ

    アズワン
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
    材質石英ガラス容量(mL)40上径(Φ)×高さH(mm)57×45
  • 石英ルツボ ナンバーリング品 25mL NR4504シリーズ アズワン

    石英ルツボ ナンバーリング品 25mL NR4504シリーズ

    アズワン
    21,980税込24,178
    1個
    63日以内出荷
    識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
    材質石英ガラス容量(mL)25上径(Φ)×高さH(mm)47×30
  • 石英ルツボ ナンバーリング品 15mL NR4504シリーズ アズワン

    石英ルツボ ナンバーリング品 15mL NR4504シリーズ

    アズワン
    20,980税込23,078
    1個
    63日以内出荷
    識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
    材質石英ガラス容量(mL)15上径(Φ)×高さH(mm)34×42
  • ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ80×37外寸法(mm)Φ100×55アズワン品番3-7615-03
  • ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワン

    ホモジナイザー AHG-160シリーズ

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
    仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
    材質本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)180×300×170質量(kg)2.7容量(mL)(有効) 40品名チューブミルコントロール回転数(min-1[r.p.m])5000~25000モーター入力/100W、出力/80W機能インターバル・安全・過負荷保護インターフェースUSBアズワン品番2-3878-01タイマー5秒~3分
  • アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    タイプフタ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
ホモジナイザー