カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IKA(85)
- アズワン(51)
- 三商(25)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ISO(16)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- ケニス(12)
- SONICBIO(10)
- インターサイエンス(9)
- CC印(ニッカトー)(7)
- エルメックス(7)
- OMNI[科学研究・開発用品](6)
- Scientific Industries(4)
- InterScience(4)
- テラオカ(ANEX)(4)
- SPGテクノ(4)
- ADVANTEC(3)
- 栄研化学(3)
- VIOLAMO(ビオラモ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クラッシャー NHシリーズ
アズワン¥642,000税込¥706,2001台10日以内出荷粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。仕様粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h材質容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ寸法(mm)300×500×540質量(kg)25電源AC100V 50/60Hz回転数3450rpm粒径(μm)(粉砕後) 50~数mm(素材により異なる)刃先SKD(ダイス鋼)アズワン品番1-9451-01
ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 カッターヘッド
IKA¥599,800税込¥659,7801本7日以内出荷シャフト径(Φmm)(ジェネレーター)65コード0008005100アズワン品番1-6609-16処理量(L)1000~10000
ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 高速攪拌シャフト
IKA¥399,800税込¥439,7801本63日以内出荷材質ステンレス(SUS316L)直径(Φmm)(最大許容ローター) 50アズワン品番1-6609-14処理量(L)250~30000
高速スタンプミル ANS-143シリーズ
日陶科学¥449,800税込¥494,7801台18日以内出荷スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個ストローク(mm)60質量(kg)15品名本体セット電源コード(m)4.5(2Pプラグ)使用電源AC100V 50/60Hz定格消費電力49/53Wサイズ(mm)320×356×790アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
ポットミル回転台 ANZシリーズ
日陶科学¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
滅菌フィルタバッグ
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1組(500枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。材質強化ポリエチレン γ線滅菌済寸法(mm)190×300厚さ(μm)62
チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)
IKA¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
ホモジナイザー
IKA¥509,800税込¥560,7801個8日以内出荷専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
デジタル式 超音波細胞破砕機
三商¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。仕様ジェネレーター:デジタル式制御セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120質量(kg)ジェネレーター:2.5タイマー1秒~99分超音波仕様20kHz 70W
マイクロティッシュグラインダー
三商¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷肉厚ガラス製なので、ホモジナイズ中に破損する心配がありません。チューブは平底で、自立が可能です。PTFEライナー付フェノールキャップ付属。精度(mm)クリアランス:約0.15
マイクロホモジナイザー
三商¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷細胞核や他の細胞小器官を損傷せずにホモジナイズするようにデザインされています。精度(mm)クリアランス:0.03~0.04
ペレットペッスル
三商¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。種別コードレスモーター電源単3形乾電池2個
ホモジナイザー スピンミックス
三商¥279,000~税込¥306,900~1個6日以内出荷高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。質量(kg)約8回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
BACct コロニービュアー
三商¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
ウルトラティッシューグラインダー
三商¥58,980税込¥64,8781セット(10個)6日以内出荷サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。ウルトラティッシューグラインダーはペッスルの先端がガラス状シリカで、破砕しにくいサンプルに最適です。γ線滅菌済。使用チューブ50mLコニカル
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き
三商¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし
三商¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル
三商¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。材質(シャフト)SUS304
ホモジナイザー PTFEペストル
三商¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷オートクレーブ可能。容量(mL)0.5シャフト径(Φmm)3寸法(a×b×c)(mm)7.7×15×90材質(外筒)ホウケイ酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml
Scientific Industries¥162,999税込¥179,2991個6日以内出荷コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分)質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H)アズワン品番61-0082-32
シャフトジェネレーター
IKA¥829,800~税込¥912,780~1本4日以内出荷真空容器内での作業に適します。様々な試料の処理作業に応じて、多様なローター(回転刃)とステータ(固定刃)の構成、及びシーリングの組み合わせが必要になります。多くの場合、試料を前処理で破砕し、更に細かく粉砕するために2種類のシャフトジェネレータを組み合わせて使用する必要があります。シャフトジェネレータはプラグイン方式で簡単に着脱でき、作業を大幅に簡素化できます。種別シャフトジェネレータ
ラボリアクターパッケージ用アクセサリー
IKA¥93,980税込¥103,3781本33日以内出荷温度センサーPT100.25&PT100.5をリアクターに装着する際のセンサーサポート種別センサーサポートアズワン品番61-4947-19
ラボリアクターパッケージ用アクセサリー
IKA¥99,980税込¥109,9781本7日以内出荷シャフトジェネレータS25KVシリーズをリアクターに装着する際のシャフトサポート種別シャフトサポートアズワン品番61-4947-18
ラボリアクター用アクセサリー LR 1000シリーズ
IKA¥129,800税込¥142,7801本33日以内出荷pH電極をリアクターに装着する際のセンサーサポート種別pH電極センサーサポートアズワン品番61-4947-11
ラボリアクター用アクセサリー LR 1000シリーズ
IKA¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷温度センサーPT100.25&PT100.5をリアクターに装着する際のセンサーサポート種別センサーサポートアズワン品番61-4947-09
ラボリアクター用アクセサリー LR 1000シリーズ
IKA¥83,980税込¥92,3781個33日以内出荷シャフトジェネレータS25KVシリーズをリアクターに装着する際のシャフトサポート種別シャフトサポートアズワン品番61-4947-08