3ページ目: ホモジナイザー

313件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホモジナイザー交換用ツール Shaft Wrench IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Shaft Wrench

    IKA
    9,298税込10,228
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-07
  • ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing

    IKA
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    仕様15L適合機種S10N-8G/S10N-8G-STアズワン品番68-5386-92
  • ホモジナイザー交換用ツール Rotor Wrench IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Rotor Wrench

    IKA
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様260×260mm適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-09
  • ホモジナイザー交換用ツール Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Key

    IKA
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-06
  • 水平振とう機用振とう台 宮本理研工業

    水平振とう機用振とう台

    宮本理研工業
    100,999税込111,099
    1個
    10日以内出荷
    B 振とう台。分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)。
    材質SUS-304質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×60アズワン品番68-1074-76架台スキーブ型 100mL×5本架
  • ホモミキサー HMシリーズ アズワン

    ホモミキサー HMシリーズ

    アズワン
    349,000税込383,900
    1台
    翌々日出荷
    HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
    仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
  • 水平振とう機用振とう台 宮本理研工業

    水平振とう機用振とう台

    宮本理研工業
    140,999税込155,099
    1個
    10日以内出荷
  • BagRack400用Driptray インターサイエンス

    BagRack400用Driptray

    インターサイエンス
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    Bag Rack400シリーズ用ドリップトレイ
    仕様●サイズ:42×23×5cm●材質:ステンレスアズワン品番67-4808-03
  • BagPage 2000+ 250枚入 インターサイエンス

    BagPage 2000+ 250枚入

    インターサイエンス
    54,980税込60,478
    1枚(250枚)
    3日以内出荷
    バッグページ + は、全面極小孔あきフィルター付き滅菌済バッグで、クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過します。バッグ上部のユニークな小さい熱溶着接合部により、ピペティングの際のエラーを防ぎます。
    仕様●フィルター孔サイズ:280ミクロン未満●サイズ(mm):250×380●入数:250枚入(25枚/袋×10袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●全面フィルターバッグアズワン品番67-4808-08
  • BagPage + R 400 500枚入 インターサイエンス

    BagPage + R 400 500枚入

    インターサイエンス
    61,980税込68,178
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    バッグページ R は、不織布全面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過し、ペースト状のサンプルに適しています。
    仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●不織布全面フィルターバッグアズワン品番67-4808-04
  • BagLight PolySilk 400 500枚入 インターサイエンス

    BagLight PolySilk 400 500枚入

    インターサイエンス
    15,980税込17,578
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。
    仕様●サイズ(mm):250×380●入数:500枚入(50枚/袋×10袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-14
  • BagLight Multilayer 400 500枚入 インターサイエンス

    BagLight Multilayer 400 500枚入

    インターサイエンス
    49,980税込54,978
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    バッグライト マルチレイヤーはフィルター無しの滅菌済みバッグで、特に硬いサンプルまたはホモジナイズが難しいサンプルの前処理に適しています。
    仕様●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/多層コーティング強化合成素材●サンプル処理容量:50-300mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-05
  • BagLight 400 PolySilk 500枚入 インターサイエンス

    BagLight 400 PolySilk 500枚入

    インターサイエンス
    17,980税込19,778
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。
    仕様●サイズ(mm):250×380●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-07
  • BagLight 2000 500枚入 インターサイエンス

    BagLight 2000 500枚入

    インターサイエンス
    31,980税込35,178
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。
    仕様●サイズ(mm):175×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:50-300mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-06
  • BagFilter 400S 500枚入 インターサイエンス

    BagFilter 400S 500枚入

    インターサイエンス
    64,980税込71,478
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    バッグフィルター S は、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。シーリングしたストッパーがあるので、バッグを傾けるだけで不純物またはデブリ無しの濾過液を得ることができます 。
    仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-10
  • BagFilter 400P 500枚入 インターサイエンス

    BagFilter 400P 500枚入

    インターサイエンス
    63,980税込70,378
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    バッグフィルター Pは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに濾過ができ、ピペティングに適しています。また、ピペッティング用にプレカット、マスキングゾーンや容量メモリありでユーザーフレンドリーな仕様です。
    仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-11
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
    仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
  • ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    779,800税込857,780
    1個
    6日以内出荷
    多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
    仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
  • スライド式アタッチメントメインボディー SONICBIO

    スライド式アタッチメントメインボディー

    SONICBIO
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    バイオラプターシリーズホーム
    アズワン品番65-3846-74
  • スライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズ SONICBIO

    スライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズ

    SONICBIO
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    バイオラプターシリーズホーム
    アズワン品番65-3846-73
  • ギヤー板 SONICBIO

    ギヤー板

    SONICBIO
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Bioruptor 10ml専用チューブ 滅菌済 500本入 SONICBIO

    Bioruptor 10ml専用チューブ 滅菌済 500本入

    SONICBIO
    25,980税込28,578
    1個(500本)
    4日以内出荷
    BIORUPTOR(R) 消耗品。10ml 専用チューブ。滅菌済み
    アズワン品番65-3800-59
  • 5mlチューブ用ホモジナイザー ISO

    5mlチューブ用ホモジナイザー

    ISO
    18,980税込20,878
    1個(2本)
    18日以内出荷
    ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
  • 50mlチューブ用チップ Nanoruptor用 SONICBIO

    50mlチューブ用チップ Nanoruptor用

    SONICBIO
    89,980税込98,978
    1個
    63日以内出荷
    Nanoruptor(R)用アクセサリー。チューブユニット。50ml専用共振棒1本入りセット。※仕様は予告なく変更する場合がございます。
    アズワン品番65-3835-77
  • 15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO

    15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ

    ISO
    18,980税込20,878
    1個(2本)
    18日以内出荷
    ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:170mm●先端部径:10mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
  • 15mlチューブ用チップ 3個入 SONICBIO

    15mlチューブ用チップ 3個入

    SONICBIO
    89,980税込98,978
    1パック(3個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    15mlチューブ用チップ(共振棒)
  • 1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ SONICBIO

    1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ

    SONICBIO
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    BIORUPTOR(R) 1.5ml用アクセサリー。1.5mlチューブ用アタッチメント
  • ホモジナイザー用SUSジェネレーター OMNI[科学研究・開発用品]

    ホモジナイザー用SUSジェネレーター

    OMNI[科学研究・開発用品]
    179,800税込197,780
    1個
    40日以内出荷
  • ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入 OMNI[科学研究・開発用品]

    ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入

    OMNI[科学研究・開発用品]
    53,980税込59,378
    1個
    17日以内出荷
    ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。凍結または繊維組織に適しています(固形物への使用はできません)。
    仕様仕様:PCジェネレーターハード 入数:25本入 適合容器(最小径mm):Φ7×110 材質:ポリカーボネート ジェネレーター処理量:0.25~10mLアズワン品番1-6682-52
  • ハンディーホモジナイザー PCジェネレーター用接続アダプター 交換用 OMNI[科学研究・開発用品]

    ハンディーホモジナイザー PCジェネレーター用接続アダプター 交換用

    OMNI[科学研究・開発用品]
    1個
    欠品中
    仕様仕様:PCジェネレーター用接続アダプター(交換用)アズワン品番1-6682-53
  • ハンディホモジナイザー 150 本体 Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 本体

    Thermo Fisher Scientific
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザー。クロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラク。ジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)。手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
    仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31
  • ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    97,980税込107,778
    1セット(25本)ほか
    4日以内出荷
  • 0.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ SONICBIO

    0.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ

    SONICBIO
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●対応モデル:Type 12,24●使用可能チューブ:各メーカー共通アズワン品番65-3835-01
  • 15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO

    15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ

    ISO
    20,980税込23,078
    1個(2本)
    18日以内出荷
    96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mLアズワン品番65-3831-85
  • ホモジナイザー OMNI[科学研究・開発用品]

    ホモジナイザー

    OMNI[科学研究・開発用品]
    169,800税込186,780
    1個
    43日以内出荷
    ハンディータイプの便利さに加え、最高24000rpmの回転を保つことができます。
    仕様回転数:~24000rpm(無段階) 電源:AC100V 50/60Hz 125W ジェネレーター処理量:0.2~100mL 本体サイズ:Φ52×163mm 本体重量:575g 付属品:PCジェネレーター30750×6本、PCジェネレーター30750H×6本、接続アダプター(A1000SB)、スタンド取付用ムッフ付きクランプ(※スタンドは別売です)アズワン品番1-6682-41
  • ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付) Thermo Fisher Scientific

    ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)

    Thermo Fisher Scientific
    37,980税込41,778
    1組(100本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。
    材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)4.5×70
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホモジナイザー LLG Labware

    マイクロホモジナイザー

    LLG Labware
    6,698税込7,368
    1本
    10日以内出荷
    PCR・マイクロチューブ用の乳棒です。 繰り返し使用可能なステンレス製です。
    材質ステンレス耐熱温度(℃)200耐用温度(℃)-196~200(オートクレーブ可)
  • ホモミキサー タイマー付き アズワン

    ホモミキサー タイマー付き

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    ローター径(Φmm)40質量(kg)約10タイマー最大99時間59分電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC220付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター電源コード(m)1.6材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415仕様タイマー付き処理量(mL)100~2000アズワン品番1-7723-22
  • 乳鉢 アルミナ 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    乳鉢 アルミナ 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1組
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れたアルミナ乳鉢です。 破壊靱性にも優れています。
ホモジナイザー