絞り込み
出幅(mm)
- 250
- 100(3)
- 180(2)
- 200(4)
- 200~600(2)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(3)
- 450(4)
- 500(3)
- 500~1000(3)
- 550(2)
- 600(10)
- 700(2)
- 900(5)
- 1000(3)
- 1100(4)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1400(3)
- 1500(3)
- 出幅(mm)をもっと見る
ブランド
- アルフィン(旧:共和)(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
「出幅(mm)」から絞り込む
200(4)
300(6)
450(4)
600(10)
900(5)
1100(4)
1200(4)
1300(3)
1400(3)
1500(3)
出幅(mm)をもっと見る

【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥9,800税込¥10,7801台6日以内出荷出幅250mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF925シリーズ質量(kg/m)2.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)250サービス分類オーダー・加工