カテゴリ
絞り込み
材質
- ガラス繊維(2)
- ゴム(14)
- シリコン(8)
- ステンレス(126)
- 木(1)
- 樹脂(125)
全長(mm)
- 10~20未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(12)
- 60~70未満(9)
- 80~90未満(13)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(17)
- 140~160未満(100)
- 160~180未満(66)
- 180~200未満(121)
- 200~220未満(119)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(22)
- 280~300未満(14)
- 300~350未満(69)
- 350~400未満(29)
- 400~450未満(10)
- 450~500未満(12)
- 500~550未満(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Buerkle(17)
- TGK(東京硝子器械)(42)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- Vikan(ヴァイカン)(10)
- アズワン(66)
- アラム(9)
- オオモリ(8)
- ケニス(44)
- コクゴ(22)
- サンダイヤ(14)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(41)
- ナリカ(16)
- ハマー(14)
- バークル(5)
- フロンケミカル(27)
- フロン工業(12)
- 三商(62)
- 神田ゴム化学(6)
- 野中理化器製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ヘラ、さじ、トングとは、小さな固形物質・粉末物質・液体を扱う際に使用する用具です。ステンレス製や樹脂製のスプーン、シリコンゴム製のヘラなどがあります。トングの様に物質を挟む事で使用するはさみも多様に存在します。主に研究の現場で使用されている試験管を掴む試験管ばさみや、高温のるつぼや蓋を持ち上げるるつぼばさみ、フラスコ用・ビーカー用のトング等があります。一般的に調理に使用されており、簡単に計量が出来る計量スプーンも研究の現場では使用されています。

ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
両ヘラスパーテル ステンレス製
サンダイヤ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。肉厚(mm)2.2使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
匙 タイトプレートタイプ
サンダイヤ(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。材質sus410幅(mm)さじ部/ 12.0
計量スコップ
VITLAB¥119~税込¥131~1個(2mL)ほか当日出荷上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。材質ポリプロピレン(PP)
帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,699~税込¥2,969~1箱(10袋×10本)ほか当日出荷静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
シリコンヘラ 一体成型タイプ
アズワン¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥6,599税込¥7,2591箱(5袋×10本)当日出荷静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
...












![スプーン マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986444-220209-02.jpg)