絞り込み
適合試験管(Φmm)
立て数(本)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(56)
- 三商(41)
- Simport(39)
- ビーエム機器(33)
- 河村電器産業(24)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
- 三和化研工業(19)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ケニス(17)
- AXYGEN(17)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- マルエム[理化学・容器](13)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- Thermo Scientific(8)
- コクゴ(7)
- ウルシヤマ金属工業(7)
- ナリカ(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む

ステンレス製試験管立 SSシリーズ
三和化研工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から6日以内出荷ステンレス製で滅菌対応材質ステンレス管径(Φmm)【使用】15角穴(mm)16.5棚高さ(mm)75
サンケンラック 「クルクル」 マルチセット
三和化研工業¥33,980税込¥37,3781セット10日以内出荷テーブルの上で煩雑になりがちな多くの器具を、効率よくコンパクトに収納できます。PEコーティングされていますので、器具を傷つけません仕様3個掛 8.受け皿:Φ410×H25アズワン品番61-3521-45
アルミブロック 956シリーズ
WATSON¥30,399税込¥33,4391個8日以内出荷アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。0.5ml(20本)、1.5ml(24本)立てられます種別マルチアズワン品番62-0891-92
アルミブロック 956シリーズ
WATSON¥24,199税込¥26,6191個8日以内出荷アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。24本立て種別1.5mlチューブ用アズワン品番62-0891-91
ガロン瓶スタンド GSシリーズ
アズワン¥48,900~税込¥53,790~1個当日出荷ガロン瓶の収納に最適です。ガロン瓶を整理・収納できます。キャスター付の為、移動も容易です。上段は置き場、下段は補充用や空き瓶用として使用できます。仕様ガロン瓶適用目安サイズ(胴径×高さ)(mm):Φ168×310材質本体/SUS304、キャスター/ウレタンキャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付き)
96ウェルPCRラック
Heathrow Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(5個)12日以内出荷エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。用途透明オートクレーブ可種別透明アズワン品番3-8666-02
96ウェルPCRラック
アズワン¥12,177税込¥13,3951セット(5個)当日出荷エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。用途5色セットオートクレーブ可種別5色セットアズワン品番3-8666-01
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ
SP scienceware¥98,980税込¥108,8781個12日以内出荷磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。仕様チューブ収納数:1材質アクリル・ネオジム磁石
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ
SP scienceware¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷から12日以内出荷磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
キューブラック
アズワン¥10,494税込¥11,5431組翌々日出荷異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結が可能です。用途オートクレーブ可能仕様適合チューブ数(mm):1.5・2.0mL×16本、15mL×10本、50mL×4本、Φ12×12本(いずれか1タイプのみ可能)材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)108×113×113色青・黄・緑・オレンジ・ピンクアズワン品番3-8571-01
遠沈管立Z型 刻印入り 10本用
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。種別10本用アズワン品番3-637-01
試験管立Z型 刻印入り
アズワン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
ディスポカップホルダー
アズワン¥10,700税込¥11,7701箱(6個)翌々日出荷ディスポカップ専用のカップホルダーです。持ち運びや、比較する際に便利です。材質PVC寸法(mm)280×120×70適合サイズ(Φmm)95アズワン品番1-6104-04
試験管立(24mm用) SC型
三和化研工業¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷材質スチール(ポリコーティング)寸法(mm)355×179×105棚板高さ(mm)75適合試験管(Φmm)24立て数(本)72配列6×12松吉医科器械コード10-2850-14
試験管立(21mm用) SC型
三和化研工業¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質スチール(ポリコーティング)寸法(mm)319×161×105棚板高さ(mm)75適合試験管(Φmm)21立て数(本)72配列6×12松吉医科器械コード10-2850-13
試験管立(16.5mm用) SC型
三和化研工業¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質スチール(ポリコーティング)寸法(mm)265×134×105棚板高さ(mm)75適合試験管(Φmm)16.5立て数(本)72配列6×12松吉医科器械コード10-2850-12
遮光プラスチッククライオボックス
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷数字とアルファベットの座標付きです。種別R3121 100本収納 5個入アズワン品番3-6297-01
傾斜角可変スタンド
アズワン¥9,990税込¥10,9891台当日出荷7段階の角度で傾けることができます。 傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。 傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。 斜面培地の作成にも適しています。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)289×132×136収納本数(本)(最大)50穴サイズ(mm)23 ×23アズワン品番2-715-01
試験管収納箱
ケニス¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷メッシュボックスと試験管立のセットです。 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後はそのまま収納することができます。セット内容メッシュボックス×1個、試験管立(12本掛・コーティング)×6個適合試験管(Φmm)18ボックス(mm)407×257×156材質(ボックス)ポリプロピレン製
試験管立傾斜台
三和化研工業¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷ステンレス製試験管立を6°~60°(5段階)に傾斜させる専用台です。 左右に伸縮し、幅200~320mmの試験管立をセットすることが可能です。適合試験管(Φmm)12~8
試験管ホルダー
ケニス¥3,398税込¥3,7381組(2個)翌日出荷試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。材質ステンレス寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)架数Φ18mm試験管3本適合ビーカー容量(mL)500
フッ素樹脂 回転式試験管立
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷オールフッ素樹脂製 下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません 取り外しができるので洗浄も簡単に行えます用途実験用材質PFA/PTFE高さ(mm)170質量(g)80![DNホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985288-220209-02.jpg)
DNホルダー
マルエム[理化学・容器]¥1,498税込¥1,6481ケース(96本)8日以内出荷材質PCタイプ96本立適合チューブ外径(Φmm)8A×B×C(mm)127.5×85.5×34アズワン品番61-0152-61







































![DNホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985288-220209-02.jpg)











![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)