絞り込み
適合試験管(Φmm)
立て数(本)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(56)
- 三商(41)
- Simport(39)
- ビーエム機器(33)
- 河村電器産業(24)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
- 三和化研工業(19)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ケニス(17)
- AXYGEN(17)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- マルエム[理化学・容器](13)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- Thermo Scientific(8)
- コクゴ(7)
- ウルシヤマ金属工業(7)
- ナリカ(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む

アイビス(R)レインボーラック
アズワン¥1,020税込¥1,1221個当日出荷オートクレーブが可能です(121℃・20min以下)。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)230×66×27色イエローアズワン品番2-3013-15
試験管立て 木製
ナリカ¥1,800~税込¥1,980~1個4日以内出荷18mm試験管用の試験管立てです。材質木タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き穴径(Φmm)20配列一列
ダーラム管試験用スタンド
トミー精工¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。用途滅菌材質ステンレス形状丸型高さ(mm)180穴径(Φmm)19
アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 25mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
乾燥ラック用ハンガーロッド 9640シリーズ
Buerkle¥259税込¥2851本翌々日出荷乾燥ラック(品番3-8173-01~-03・3-8174-01~-06)専用のハンガーロッド(引っ掛け棒)です。材質PP
管ビン立用網フタ
三商¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。仕様各サイズ共通材質SUS304寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
96穴プレート 黒 平底 I型
三商¥17,980税込¥19,7781セット(50個)6日以内出荷材質PS容量(μL)約290滅菌未滅菌外寸法(mm)約85.1×127.4×H14.51ウェル深さ(mm)約10.5ウェル径(mm)約6.1フタの有無無
モノベットラック
ザルスタット¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から11日以内出荷くり貫き型の為、チューブが安定できます。未使用時は積重ね可能なので、保管スペースをとりません。オートクレーブ可(121℃20分)。フェノール耐性。
ニューアイス
三商¥5,498税込¥6,0481セット(50個)6日以内出荷PEフィルムでできた袋に20mLの純水が入っており、冷凍機で凍らせることで氷の代用品になります。丈夫な袋の為、洗って再利用することができます。
ストレッジボックスカラー
三商¥9,998税込¥10,9981セット(5個)3日以内出荷ディープフリーザー用保存ボックス。2mlまでのクライオチューブがご使用いただけます。白、青、赤、オレンジ、パープルの5色セット。材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×53立て数(本)100
拡大ストレージラック
三商¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷保存時は小さく縮めて少スペースで保存ができ、作業時は大きく広げて効率的に作業できます。透明なロック式のカバー付で、安全に持ち運ぶことができます。ウェルの中心にくぼみが付いており、コニカルチューブを安定して保管できます。クライオチューブの片手開閉が可能。温度範囲:-80~+120℃収納数1.5/2.0mL×64外寸法(mm)拡大時:310×128×33.5、縮小時:133×133×53(カバー装着時)
アイスラック
三商¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
傾斜試験管立
三商¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷18mmの試験管を50本立てられます。試験管を立てたままオートクレーブ可能です。傾けることで、培地をフラットにすることができます。傾ける角度は、お好みの角度に調整可能です。角穴(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×120×106(ネジ除く)配列5×10棚高さ(mm)75
水道法試験管N-100用 ステンレスラック 12本立て
三商¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷SANSYO 水道法試験管N-100を12本立てることが出来ます。材質ステンレス立て数(本)12(6×2)
水中試験管立て<ポリプロピレン>
コクゴ¥2,198税込¥2,4181台7日以内出荷素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
トランスファーペッテS用ラック&スタンド 96シリーズ
トレフ¥16,499税込¥18,1491個5日以内出荷トランスファーペッテSを掛けるスタンドです。種別ピペットスタンドアズワン品番61-9709-98


















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)