絞り込み
適合試験管(Φmm)
立て数(本)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(41)
- アズワン(22)
- ケニス(17)
- 三和化研工業(11)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- マルエム[理化学・容器](11)
- コクゴ(7)
- ナリカ(7)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- 日東工器(4)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(4)
- SSI(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- サンダイヤ(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- ウルシヤマ金属工業(2)
- SP scienceware(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む

遠沈管フローターラック
WATSON¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷遠沈管専用ラックだけでなく、フローターとしても使える2WAY仕様です。 丈夫なポリプロピレン製なので、オートクレーブ可能です。材質PP滅菌オートクレーブ可架数15mL×4 50mL×4
バイアルケース(直径16.25mmバイアル用) 緩衝ウレタン付 (カミコンバイアルケース)
金鵄製作所¥6,998~税込¥7,698~1箱(20組)ほか7日以内出荷直径16.25mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径16.25mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン®;」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。「24マス」と「40マス」の2サイズをご用意致しました。材質特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン
Z型試験管立
三商¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。材質SUS304
96穴プレート 黒 平底
三商¥17,980税込¥19,7781セット(50個)6日以内出荷材質PS容量(μL)約380滅菌未滅菌外寸法(mm)約86.1×128.3×H14.51ウェル深さ(mm)約10.8ウェル径(mm)約7.0フタの有無無
ストレッジボックスカラー
三商¥9,998税込¥10,9981セット(5個)3日以内出荷ディープフリーザー用保存ボックス。2mlまでのクライオチューブがご使用いただけます。白、青、赤、オレンジ、パープルの5色セット。材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×53立て数(本)100
比色板付試験管台
コクゴ¥1,598税込¥1,7581台7日以内出荷乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。穴径(Φmm)20適合試験管(Φmm)15・16.5・18
比色板付き試験管立て
ナリカ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用材質プラスチック色乳白色穴径(Φmm)19.5
ユニラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,798税込¥9,6781組(10個)翌日出荷用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40材質PP滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
水中試験管立
Kartell(カルテル)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。材質特殊強化PPオートクレーブの可否可能
フローター
アズワン¥3,170税込¥3,4871袋(10個)ほか当日出荷ウォーターバスでのインキュベーションに最適です。遠沈管を恒温水槽に浮かせて使用することができます。各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。仕様遠沈管用材質発泡PE(ポリエチレン)寸法(mm)100×70×7
アンワイヤー試験管立
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
試験管立てPP
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。仕様オートクレーブ可能寸法(mm)200×55
4Way マルチチューブラック 3色セット(青・緑・紫)
bitstrong(ビットストロング)¥4,798税込¥5,2781袋(3個)7日以内出荷0.5mL/1.5/2.0mLマイクロチューブ、15mLコニカルチューブ、50mLコニカルチューブに対応。オートクレーブ可能なPP製。複数のラックを連結可能材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)175.1×48.9×94.5適合チューブ(mL)0.5マイクロチューブ×96、1.5/2.0マイクロチューブ×32、15コニカルチューブ×12、50コニカルチューブ×4
試験管立て 木製
ナリカ¥1,800~税込¥1,980~1個4日以内出荷18mm試験管用の試験管立てです。材質木タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き穴径(Φmm)20配列一列
アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 25mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。





















![マイティーホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985166-220209-02.jpg)