絞り込み
適合試験管(Φmm)
- 12(1)
- 13(2)
- 15(1)
- 15~16.5(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 18(4)
- 19(1)
- 21(1)
- 24(2)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
立て数(本)
- 3(2)
- 5(1)
- 6(3)
- 6~2(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(3)
- 15(1)
- 20(2)
- 24(2)
- 50(1)
- 66(2)
- 80(1)
- 82(1)
- 100(1)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(2)
- 三商(41)
- アズワン(22)
- 三和化研工業(11)
- マルエム[理化学・容器](11)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- コクゴ(7)
- ナリカ(7)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- 日東工器(4)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(4)
- SSI(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- サンダイヤ(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- ウルシヤマ金属工業(2)
- SP scienceware(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
13(2)
16(1)
16.5(1)
18(4)
19(1)
21(1)
24(2)
30(2)
35(1)
40(1)

メスシリンダーラック
ケニス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
4面フリッパー
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。材質PP寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
Z型試験管立
ケニス¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)架数12配列4×3
ピペットケース
ケニス¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。材質本体:PVC 引き出し:PS寸法(mm)260×530×185引出し数4引出し内寸法(mm)110×495×70
連結フリッパー
ケニス¥919税込¥1,0111個当日出荷連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。材質PP寸法(mm)100×95×50
比色板付試験管立
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。材質本体/PE、比色板/アクリル架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
フローターラック(10個入)
ケニス¥959税込¥1,0551組(10個)当日出荷冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。適合1.5mLマイクロチューブ材質発泡PE寸法(Φmm)75架数5
連結フリッパー
ケニス¥949税込¥1,0441個当日出荷連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。材質PP寸法(mm)100×95×50色紫容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
試験管収納箱
ケニス¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷メッシュボックスと試験管立のセットです。 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後はそのまま収納することができます。セット内容メッシュボックス×1個、試験管立(12本掛・コーティング)×6個適合試験管(Φmm)18ボックス(mm)407×257×156材質(ボックス)ポリプロピレン製
試験管ホルダー
ケニス¥3,398税込¥3,7381組(2個)翌日出荷試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。材質ステンレス寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)架数Φ18mm試験管3本適合ビーカー容量(mL)500
































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)