絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(351)
  • TGK(東京硝子器械)(101)
  • ケニス(96)
  • ナリカ(73)
  • ヤマナカ(44)
  • Simport(40)
  • テラオカ(ANEX)(38)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • ビーエム機器(33)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
  • 三和化研工業(27)
  • コクゴ(25)
  • 河村電器産業(24)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
  • Kartell(カルテル)(22)
  • climbing(クライミング)(21)
  • マルエム[理化学・容器](19)
  • AXYGEN(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP製組立試験管立て 三商

    PP製組立試験管立て

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
    外寸法(mm)250×105×70
  • ケッククリップ 三商

    ケッククリップ

    三商(1件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
  • 遠沈管立 50ml用 三商

    遠沈管立 50ml用

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • テーパージョイントクランプ 三商

    テーパージョイントクランプ

    三商
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • スタンドセット 三商

    スタンドセット

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
    仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
  • 遠沈管用発泡ラック 三商

    遠沈管用発泡ラック

    三商(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
  • ローラー式チュービングクランプ 三商

    ローラー式チュービングクランプ

    三商
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
  • ボールジョイントクランプ 三商

    ボールジョイントクランプ

    三商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付けることができます。
    材質SUS304
  • アルミクランプ 三商

    アルミクランプ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • アイスオン 三商

    アイスオン

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
    材質アルミダイキャスト
  • ステンレス遠沈管立 三商

    ステンレス遠沈管立

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質SUS304 電解研磨角穴(mm)47棚高さ(mm)80
  • PTFE温度センサーホルダー 三商

    PTFE温度センサーホルダー

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
    材質(Oリング)フッ素ゴム
  • ボトルホルダー 三商

    ボトルホルダー

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
    寸法(mm)穴内径Φ83×内高64グレー
  • 遠沈管立 15ml用 三商

    遠沈管立 15ml用

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • 試験管立て 立柱型 PS製 三商

    試験管立て 立柱型 PS製

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
    材質PS
  • 発泡試験管立て 三商

    発泡試験管立て

    三商(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
    適合試験管(Φmm)10~16
  • アングル用ムッフ 三商

    アングル用ムッフ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
  • 締付金具 C型 三商

    締付金具 C型

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
    規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
  • ムッフ 三商

    ムッフ

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
    材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0
  • ジョイントクリップ スチール製 三商

    ジョイントクリップ スチール製

    三商
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール製(ニッケルメッキ)
  • ワイヤークランプ 三商

    ワイヤークランプ

    三商
    76税込84
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オールスチール製の国内生産品です。環境負荷物質である六価クロムを使用していません。
  • ステンレスNMRチューブラック 三商

    ステンレスNMRチューブラック

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    5Φチューブを20本、10Φチューブを24本同時に立てられます。保管、運搬、乾燥用に。
    寸法(mm)136×93×176H
  • ムッフ付リング 三商

    ムッフ付リング

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
    適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
  • ステンレス製アングルムッフ 三商

    ステンレス製アングルムッフ

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
    仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)適合パイプ径(Φmm)6~13
  • ピペット収納ケース 三商

    ピペット収納ケース

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長尺のメスピペットやホールピペットの保管に最適です。。本体は耐衝撃性の強化プラスチック(PVC)製で、引き出しは透明プラスチック(PS)製です。
  • パワーグリップクランプ 三商

    パワーグリップクランプ

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
    材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
  • クランク型両開クランプ 柄長タイプ 三商

    クランク型両開クランプ 柄長タイプ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
    サイズ寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115使用径(Φmm)5~50
  • セパラブルクランプ 三商

    セパラブルクランプ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
    材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム締付範囲(mm)5~20
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
  • 96穴プレート用共通カバー 三商

    96穴プレート用共通カバー

    三商
    9,998税込10,998
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    角欠が無い為、他社のマイクロプレートにも使用できます。
    材質PS内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2外寸法(mm)約85.1×127.2×9.2
  • 木製試験管立 三商

    木製試験管立

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    穴径(Φmm)20
  • 木製ロート台 三商

    木製ロート台

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)上径:45×下径:35全高(mm)400立て数(本)2台座寸法(mm)260×90
  • 試験管立て 溝付 PS製 三商

    試験管立て 溝付 PS製

    三商
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    棒に立て乾燥する際、底板に波形の溝が付いているので水切れが良好です。
    材質PS穴径(Φmm)19棚高さ(mm)85
  • 分液ロート受け 三商

    分液ロート受け

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
    材質PP適合サイズ(Φmm)75~170用取付可能パイプ径(Φmm)10~13
  • PVC分液ロート台 三商

    PVC分液ロート台

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    耐薬品性の高いオールPVC製の分液ロート台です。
  • ピペット台 三商

    ピペット台

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピペットが6本掛けられます。
    種別6本掛け寸法(mm)200×120×50
  • エレクトラック 三商

    エレクトラック

    三商
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    組立式。仕切りプレートの交換で他のサイズの使用も可能です。平底には仕切りプレート1枚、丸底には2枚使用して下さい。仕切りプレート1枚付。
  • マヨネーズビン立 三商

    マヨネーズビン立

    三商
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。オートクレーブ可能です。
    材質SUS304
  • 管ビン立 三商

    管ビン立

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
    材質SUS304
架台/スタンド/ホルダー類