絞り込み
全長(mm)
- 125(1)
- 130(1)
- 175(2)
- 205(1)
- 210(2)
- 220(1)
- 225(1)
- 230(3)
- 235(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 275(2)
- 300(2)
- 310(1)
- 315(1)
- 320(1)
- 325(1)
- 330(1)
- 335(1)
- 347(1)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(5)
- 28(3)
- 40(2)
- 50(9)
- 55(2)
- 80(6)
- 100(2)
- 105(1)
- 115(1)
- 125(1)
- 145(1)
- 165(1)
- 最大開き幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 三商
- モノタロウ(1)
- アズワン(38)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- ケニス(21)
- climbing(クライミング)(12)
- ヤマナカ(11)
- 山口商工(11)
- 日本理化学器械(NRK)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- コクゴ(7)
- テラオカ(ANEX)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- JEIO TECH(6)
- VWR(5)
- 省栄製作所(5)
- HCL(5)
- ABA(3)
- ハマー(3)
- 旭製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
175(2)
210(2)
230(3)
275(2)
300(2)
320(1)
325(1)
330(1)
335(1)
347(1)
全長(mm)をもっと見る

ローラー式チュービングクランプ
三商¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
パワーグリップクランプ
三商¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から5日以内出荷円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
チェーンクランプ
三商¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
クランク型両開クランプ 柄長タイプ
三商¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。使用径(Φmm)5~50サイズ小寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115
セパラブルクランプ
三商¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。締付範囲(mm)5~20材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
ステンレス両開クランプ
三商¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
miniクランプ
三商¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。締付範囲(mm)0~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×145
スイングジョー式チューブクランプ
三商¥3,398~税込¥3,738~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
FAクランプ
三商¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。締付範囲(mm)3~50材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400
FAクランプ
三商¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。締付範囲(mm)2~28材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)370アーム長さ(mm)Φ10×145
miniクランプⅡ
三商¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。締付範囲(mm)2~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×65
Wクランプ NCW3
三商¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350柄径×長さ(mm)Φ10×150
Wクランプ NCW2
三商¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300柄径×長さ(mm)Φ10×100
Wクランプ NCW1
三商¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)250柄径×長さ(mm)Φ10×50
Wクランプ SCW
三商¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。締付範囲(Φmm)挟み部:3~20材質ステンレス製全長(mm)220柄径×長さ(mm)Φ10×50
水槽クランプ
三商¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール取付可能寸法(mm)水槽:1~46
ライトクランプ
三商¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
ライトクランプ
三商¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。使用径(Φmm)3~20全長(mm)230棒径(Φmm)10
ステンレス両開クランプ
三商¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から6日以内出荷真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
両開クランプ SH型 赤
三商¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
チェーンクランプ
三商¥10,980税込¥12,0781個欠品中ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。使用径(Φmm)100~300全長(mm)300棒径(Φmm)13