絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(6)
  • 三商(180)
  • アズワン(155)
  • ナリカ(74)
  • TGK(東京硝子器械)(41)
  • テラオカ(ANEX)(34)
  • ヤマナカ(27)
  • コクゴ(25)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
  • マルエム[理化学・容器](17)
  • 三和化研工業(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
  • サンプラテック(12)
  • アラム(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • Kartell(カルテル)(8)
  • 宮原計量器(8)
  • TRUSCO(6)
  • アキュラ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両開クランプ ケニス

    両開クランプ

    ケニス(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
  • ロートスタンド ケニス

    ロートスタンド

    ケニス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
    仕様ロート受:Φ55mm材質ステンレス高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
  • マイクロチューブラック ケニス

    マイクロチューブラック

    ケニス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
    材質PP寸法(mm)227×66×27
  • ムッフ ケニス

    ムッフ

    ケニス
    779税込857
    1個
    当日出荷
    N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質アルミ合金
  • マイクロチューブラック ケニス

    マイクロチューブラック

    ケニス(1件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
    材質PP寸法(mm)227×63×27
  • フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニス

    フレキシブルスタンド(実験台スタンド)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
  • ステンレス製試験管立 ケニス

    ステンレス製試験管立

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • カットリング ケニス

    カットリング

    ケニス
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質鋼鉄 (ユニクロメッキ)
  • 小型スタンド ケニス

    小型スタンド

    ケニス
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
    付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型質量(kg)約1.5(ベース)寸法(Φ×mm)9×350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
  • ステンレス製3面マルチラック ケニス

    ステンレス製3面マルチラック

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×55質量(g)約85滅菌オートクレーブ可架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
  • ピペットスタンド ケニス

    ピペットスタンド

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)110×120×50架数3
  • グローバルムッフ ケニス

    グローバルムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
    材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
  • PCRチューブラック ケニス

    PCRチューブラック

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
    材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
  • 角型スタンド ケニス

    角型スタンド

    ケニス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
    付属品ステンレス製ムッフSS×2個仕様横棒/角パイプ(回転しません)材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)500シャフト径(Φmm)13寸法D(mm)90寸法B(mm)500支柱(mm)Φ13×500(2本)
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
    質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
  • メスシリンダーラック ケニス

    メスシリンダーラック

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
    材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
  • MPケースホルダー ケニス

    MPケースホルダー

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
    材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
  • 4面フリッパー ケニス

    4面フリッパー

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
    材質PP寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
  • ピペットスタンド ケニス

    ピペットスタンド

    ケニス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ピペットの一時置きとして便利な水平置きのピペットスタンドです。 傾斜がついており、クリーンベンチ等のせまいスペースでの作業性に優れています。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)110×100×110架数2主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、エッペンドルフピペット、ITピペット
  • Z型試験管立 ケニス

    Z型試験管立

    ケニス
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)架数12配列4×3
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
    材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製締付範囲(mm)2~28
  • 遠沈管ラック ケニス

    遠沈管ラック

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能なチューブラックです。
    滅菌オートクレーブ可能
  • ピペット台 ケニス

    ピペット台

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。
    寸法(mm)108×108×150
  • クランク柄付クランプ ケニス

    クランク柄付クランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
    材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
  • 連結フリッパー ケニス

    連結フリッパー

    ケニス
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
    材質PP寸法(mm)100×95×50
  • ピペットケース ケニス

    ピペットケース

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
    材質本体/PVC、引出し/PS
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
    材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
  • 直角クランプ(角型ムッフ) ケニス

    直角クランプ(角型ムッフ)

    ケニス(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
  • 比色板付試験管立 ケニス

    比色板付試験管立

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
    材質本体/PE、比色板/アクリル架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
  • ロートホルダー ケニス

    ロートホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
    材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
  • セーフティリング ケニス

    セーフティリング

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
  • フッ素樹脂(PTFE)紐 ケニス

    フッ素樹脂(PTFE)紐

    ケニス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
  • フレキシブルスタンド(クランプ回転式) ケニス

    フレキシブルスタンド(クランプ回転式)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
    材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
  • MI03温度センサ用スタンド ケニス

    MI03温度センサ用スタンド

    ケニス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
    台座形状平形
  • ピペットケース ケニス

    ピペットケース

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。
    材質本体:PVC 引き出し:PS寸法(mm)260×530×185引出し数4引出し内寸法(mm)110×495×70
  • 木製試験管立 ケニス

    木製試験管立

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    乾燥棒付の試験管立です。 木製で低価格です。
  • ワークスタンド ケニス

    ワークスタンド

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
    材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
  • マイクロピペットスタンド ケニス

    マイクロピペットスタンド

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    ギルソンのピペットマンシリーズとITピペットに対応したマイクロピペットスタンドです。 上部切込穴部分にマイクロピペットのハンドル部分を引掛けて保持するボックス型スタンドです。 切込穴の幅24mm×奥行40mmに適合するマイクロピペットに対応します。
    材質アクリル寸法(幅W×奥行D)(mm)24×40(穴)外寸(mm)260×106×325板厚(mm)5架数4主な適合ピペットピペットマン(ギルソン) ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
  • ステンレス両開クランプ ケニス

    ステンレス両開クランプ

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    付属品スペアキャップ×3個材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304
  • フローターラック(10個入) ケニス

    フローターラック(10個入)

    ケニス
    959税込1,055
    1組(10個)
    当日出荷
    冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。
    適合1.5mLマイクロチューブ材質発泡PE寸法(Φmm)75架数5
架台/スタンド/ホルダー類