絞り込み
液性
  • 中性
  • アルカリ性(37)
  • 酸性(2)
ブランド
  • アズワン(5)
  • クリーンケミカル(4)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • シチズン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • シャープ(1)
  • ブランソン(1)
  • 関東化学(1)
  • 昭光通商アグリ(1)
  • 日本ケミコート化成(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンASIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
クリーンエースS(無リン) アズワンクリーンエースS(無リン)アズワン(1件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値6.5~8.5(中性)
洗浄液ミクロマジック シチズン洗浄液ミクロマジックシチズン(3件のレビュー)
789税込868
1本(100mL)
当日出荷
皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。液性中性成分界面活性剤使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
超音波洗浄器用洗浄剤 アズワン超音波洗浄器用洗浄剤アズワン(2件のレビュー)
6,780税込7,458
1個
当日出荷
高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
ラボ洗浄剤 関東化学ラボ洗浄剤関東化学
3,098税込3,408
1個(1L)
当日出荷から3日以内出荷
天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
ラボ洗浄剤(浸漬用) 日本ケミコート化成ラボ洗浄剤(浸漬用)日本ケミコート化成
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
液性中性タイプ浸漬用使用濃度2~5%希釈
超音波洗浄器用洗剤 ブランソン超音波洗浄器用洗剤ブランソン
9,998税込10,998
1本(4L)
当日出荷
デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
クリーンエースS 5kg(無燐) アズワンクリーンエースS 5kg(無燐)アズワン
15,741税込17,315
1個
当日出荷
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
酵素系浸漬洗浄剤 SARAYA(サラヤ)酵素系浸漬洗浄剤SARAYA(サラヤ)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
液性中性・発泡性使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
タンパク質分解酵素配合洗浄剤 SクリーンESM クリーンケミカルタンパク質分解酵素配合洗浄剤 SクリーンESMクリーンケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。 蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。 無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。 爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値アズワン品番4-3995-01
クリーンルーム用洗浄剤 アズワンクリーンルーム用洗浄剤アズワン
13,000税込14,300
1個(2L)
当日出荷
クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍成分純水、高純度特殊界面活性剤内容量(L)2容器ボトル液性中性アズワン品番4-393-01
試験器具用特殊洗浄液 昭光通商アグリ試験器具用特殊洗浄液昭光通商アグリ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。
液性中性タイプ浸漬・超音波洗浄用使用濃度10~50倍希釈
プロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤 アズワンプロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤アズワン
58,900税込64,790
1個
11日以内出荷
CIP300中性洗浄剤は、 マニュアル洗浄に適した中性洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)7.8仕様中性洗浄剤容量5ガロン比重1.04形態薄黄色/液体(軽度な臭い)アズワン品番3-3443-03
スティンミルクドライプロ クリーンケミカルスティンミルクドライプロクリーンケミカル
19,980税込21,978
1本ほか
6日以内出荷
●ウォッシャーディスインフェクター用乾燥促進・潤滑防錆剤。●鋼製小物の潤滑・防錆処理に乾燥促進効果をプラス。●全ての成分に食品添加物を用いて数多くの安全性試験をクリアした極めて安全性の高い乾燥促進・潤滑防錆剤です。●仕上げすすぎで用いる水の硬度成分由来の白いワジミ(ウォータースポット)を抑制します。
使用方法ウォッシャーディスインフェクターでの最終熱水消毒/仕上げすすぎ工程にご使用下さい。0.5%希釈(200倍)になるように添加して下さい。(推奨使用濃度0.5%・使用可能濃度0.2%~0.5%)主成分脂肪酸エステル、アルコール、有機酸塩液性中性
CLEAN99 PX 4kg 4本 クリーンケミカルCLEAN99 PX 4kg 4本クリーンケミカル
40,980税込45,078
1箱(4本)
6日以内出荷
医療・理化学用中性酵素系洗浄剤。対象汚れ:血液・血清・膿・蛋白・デカリン。洗浄対象物:石英セル・ピューレット・パイレックス製品・光学部品・血液ガス分析装置。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。容量4kgpH中性(2%)主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤アズワン品番69-4894-23
S CLEAN 60 conc. 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN 60 conc. 4kg 4本クリーンケミカル
42,980税込47,278
1箱(4本)
6日以内出荷
血液溶解洗浄剤(浸漬もしくはスプレーで使用)。長時間の手術などで乾燥固着した血液でも5分~30分で溶解します。
使用方法原液(頑固な汚れ)~4倍希釈液(普通の汚れ)まで、固着状態によって希釈できます。溶液を泡状にスプレーもしくは浸漬して頂き、3分~10分放置して下さい。血液溶解後は本液と汚染物を充分にすすいで下さい。容量4kgpH中性主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、防腐剤外観褐色液体アズワン品番69-4893-65
洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプ ナリカ洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプナリカ
3,000税込3,300
1個(1kg)
3日以内出荷
超音波洗浄にも使えます 環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。液性中性
超音波洗浄器用洗剤 シャープ超音波洗浄器用洗剤シャープ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
スタンダードな無リン洗浄剤です。脂肪・血液・廃能などのたんぱく質や検査で用いる各種薬品に作用します。ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
容量(L)3.6

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

超音波洗浄器用洗浄剤