絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • ケニス(83)
  • エスコ(62)
  • 三商(31)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • ナリカ(21)
  • コクゴ(18)
  • 本多電子(17)
  • エスエヌディ(14)
  • TRUSCO(13)
  • マクセル(12)
  • 石井ブラシ産業(12)
  • 野宮産業(11)
  • ヴェルヴォクリーア(10)
  • 日油技研工業(8)
  • 名優(8)
  • オオモリ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • 三和化研工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    2,089税込2,298
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
  • 耐熱ポリプロピレン刷毛 アズワン

    耐熱ポリプロピレン刷毛

    アズワン(4件のレビュー)
    198税込218
    1個
    当日出荷
    薬品に使用できます。
    全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
  • エアガン アズワン

    エアガン

    アズワン(1件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
    アズワン品番6-6602-01セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140
  • パイプ用チューブブラシ アズワン

    パイプ用チューブブラシ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)毛材ナイロン適合器具パイプ
  • アイクリーン(洗浄剤) アズワン

    アイクリーン(洗浄剤)

    アズワン(3件のレビュー)
    4,366税込4,803
    1個(4kg)
    当日出荷
  • エアガン用 オプション アズワン

    エアガン用 オプション

    アズワン
    1,160税込1,276
    1個ほか
    当日出荷
  • ワイヤーバスケット アズワン

    ワイヤーバスケット

    アズワン(8件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    持ち手スプリング付き材質スチール(クロームメッキ)形状角型
  • 超音波洗浄器用洗浄剤 アズワン

    超音波洗浄器用洗浄剤

    アズワン(2件のレビュー)
    6,040税込6,644
    1個
    当日出荷
    高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン(1件のレビュー)
    15,530税込17,083
    1台
    当日出荷
    AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
    電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    1,990税込2,189
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
    性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
  • フラスコブラシ アズワン

    フラスコブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,406税込2,647
    1本
    当日出荷
    フラスコの肩口や丸の部分や底の部分にもブラシの毛があたる構造になっています。
    毛材豚毛材質(柄部)塩ビ
  • オートクレーブ廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ廃棄バッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,911税込4,302
    1パック(100枚)
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ステンフタ付き万能カゴ アズワン

    ステンフタ付き万能カゴ

    アズワン(4件のレビュー)
    6,306税込6,937
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型
  • ナイロンブラシ 細管用 アズワン

    ナイロンブラシ 細管用

    アズワン
    416税込458
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    適合器具細管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)15材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ細管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-01全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
  • 廃液回収容器 アズワン

    廃液回収容器

    アズワン
    5,140税込5,654
    1個
    当日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
  • 配管洗浄ブラシ アズワン

    配管洗浄ブラシ

    アズワン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
    タイプチューブブラシ
  • ステンレス角型洗浄カゴ アズワン

    ステンレス角型洗浄カゴ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状角型
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
    材質(柄部)ステンレス(SUS304)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
  • クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)

    アズワン
    2,346税込2,581
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値12~13(アルカリ性)
  • 廃液回収容器 アズワン

    廃液回収容器

    アズワン
    3,168税込3,485
    1セット
    当日出荷
    本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
    材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
  • ナイロンブラシ 細管用先付 アズワン

    ナイロンブラシ 細管用先付

    アズワン(1件のレビュー)
    485税込534
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    適合器具細管毛材ナイロン全長(mm)485毛丈(mm)75直径(Φmm)15材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ細管用 先付耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-02全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
  • インジケーターテープ アズワン

    インジケーターテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
    テープ長さ(m)6.35
  • サニスペック滅菌バッグ アズワン

    サニスペック滅菌バッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    4,540税込4,994
    1袋(100枚)
    当日出荷
    小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
    寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
  • 液体洗浄剤 アズワン

    液体洗浄剤

    アズワン
    3,633税込3,996
    1個
    翌々日出荷
    浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
    使用濃度通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
  • ナイロンブラシ 血沈管用 アズワン

    ナイロンブラシ 血沈管用

    アズワン(1件のレビュー)
    416税込458
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    適合器具血沈管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)4材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ血沈管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    操作しやすい上面操作パネル型です
    材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
  • ニューダストアウト用 オプション アズワン

    ニューダストアウト用 オプション

    アズワン
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
  • 瓶洗浄ブラシ アズワン

    瓶洗浄ブラシ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,376税込1,514
    1本
    当日出荷
    材質(毛)PA(ナイロン)適合器具
  • ロングノズル付きエアガンセット アズワン

    ロングノズル付きエアガンセット

    アズワン
    20,300税込22,330
    1式
    当日出荷
    狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
    アズワン品番1-5588-01仕様ロングノズル付エアガンセットセット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140材質(本体)ABS樹脂ろ過精度(μm)0.01吐出口径(Φmm)2×1穴接続M14 P=1.0メスネジ
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン
    689税込758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ステンレスワイヤ洗浄カゴ アズワン

    ステンレスワイヤ洗浄カゴ

    アズワン(1件のレビュー)
    8,762税込9,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型網目41使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。網目(mm)41
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大

    アズワン
    574税込631
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)295毛丈(mm)80直径(Φmm)30材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 大耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-06全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン

    洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L

    アズワン(1件のレビュー)
    5,660税込6,226
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
    pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
  • 洗浄剤 ホワイト7AL アズワン

    洗浄剤 ホワイト7AL

    アズワン(1件のレビュー)
    7,450税込8,195
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
    希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中

    アズワン
    495税込545
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)245毛丈(mm)60直径(Φmm)25材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 中耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-05全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小

    アズワン
    426税込469
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)195毛丈(mm)40直径(Φmm)21材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 小耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-04全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
  • PPエアガン アズワン

    PPエアガン

    アズワン
    2,399税込2,639
    1個
    当日出荷
    エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄