絞り込み
ブランド
  • OSGコーポレーション
  • 福井クラフト(32)
  • 尚美堂(9)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(6)
  • アズワン(5)
  • エア・ウォーター・バイオデザイン(5)
  • 協和紙工(3)
  • ユーアイ化成(3)
  • FSX(旧:藤波タオルサービス)(3)
  • 三和紙工(sanwapap)(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • 小津産業(2)
  • 日本製紙クレシア(2)
  • 三商(2)
  • ミヤマ産業(2)
  • ケニス(2)
  • ファーストレイト(2)
  • テラモト(1)
  • Vikan(ヴァイカン)(1)
  • HARIO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ OSGコーポレーション

    ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ

    OSGコーポレーション
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。 非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
    用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)質量(kg)約4定格AC100V 0.8A 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチpH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。水量(L/min)(使用可能)約2.6寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事)運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用衛生用品