絞り込み
適合ガス
- ブタンガス(1)
- プロパンガス(LPG)(2)
- 都市ガス(天然ガス)(3)
ブランド
- 東京エム・アイ商会
- モノタロウ(2)
- アズワン(10)
- テラオカ(ANEX)(10)
- BOCHEM(10)
- ケニス(9)
- 三商(8)
- ナリカ(8)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- コクゴ(4)
- テラオカ(4)
- 昭和科学(4)
- ワーゼフ(3)
- フェニックスデント(3)
- 光信理化学製作所(2)
- PHC[科学研究・開発用品](2)
- Showa(昭和科学)(2)
- KONTEC(コンテック)(1)
- プリンス(フカシロ)(1)
- コスモスビード(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合ガス」から絞り込む
ブタンガス(1)
プロパンガス(LPG)(2)
都市ガス(天然ガス)(3)

電子着火式ブンゼンバーナー
東京エム・アイ商会¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプターその他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド部:31質量(g)700電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く)適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチアズワン品番68-5147-13連続燃焼時間(分)連続60(固定)
電子着火式ブンゼンバーナー
東京エム・アイ商会¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)本体質量(g)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-33
電子着火式ブンゼンバーナー
東京エム・アイ商会¥149,800税込¥164,7801台24日以内出荷誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)本体質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-32
『バーナー/アルコールランプ/金網/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用バーナー
- アルコールランプ
- アルコールランプ替芯
- 金網/三脚
- バーナー関連品