絞り込み
長さ(mm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(2)
ねじ穴寸法
- IT3
- -(1)
- IT4(2)
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(24)
- No.1(495)
- No.2(1,485)
- No.3(593)
- No.4(84)
- T4(7)
- T5(5)
- T6(31)
- T8(36)
- T10(89)
- T20(96)
- T25(93)
- T30(72)
- T40(45)
ブランド
- 大阪魂(2)
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

3カ-W マイクロインタトルクD2.5
大阪魂¥45,736税込¥50,3101セット(10000個)9日以内出荷ピッチ(mm)0.3寸法a(mm)0.45寸法A(mm)1.19寸法I(mm)0.35寸法k(mm)0.5ドライブサイズIT3寸法dk(Φmm)2.5ねじの呼びd1.4寸法da(Φmm)1.8