絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M3.5(14)
長さ(mm)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(1)
- 8(10)
- 10(8)
- 12(5)
- 15(2)
- 16(4)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(3)
頭部形状

なべ(3)

バインド(3)

丸(1)

丸皿(4)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄(5)
- 黄銅(真鍮)(5)
取付穴形状

プラスマイナス(1)

十字穴(9)
表面処理
- クロメート(1)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6
- 0.31(80山)(7)
- 0.35(72山)(9)
- 0.4(53)
- 0.45(56山)(42)
- 0.5(161)
- 0.52(48山)(3)
- 0.63(40山)(4)
- 0.7(36山)(225)
- 0.75(3)
- 0.79(32山)(5)
- 0.8(151)
- 0.9(28山)(3)
- 1(127)
- 1.05(24山)(7)
- 1.25(58)
- 1.27(20山)(6)
- 1.41(18山)(3)
- 1.5(17)
- 1.75(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(11)
No.2
ブランド
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(11)
OHSATO(大里)・八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(25個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂¥599~税込¥659~1パック(36本)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ(mm)0.6表面処理生地(または標準)頭部形状丸皿ねじの呼びM3.5
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷から翌々日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴