カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 2mm(1)
- M1(4)
- M1.2(5)
- M1.4(14)
- M1.6(11)
- M1.7(12)
- M2(292)
- M2.3(85)
- M2.5(140)
- M2.6(247)
- M3(471)
- M3.5(21)
- M4(261)
- M5(35)
- No.0(3)
- No.1(1)
- No.6(1)
- No.10(2)
長さ(mm)
- 4
- 5(1,076)
- 6(1,515)
- 8(1,740)
- 10(1,770)
- 12(1,766)
- 14(819)
- 15(1,291)
- 16(1,415)
- 18(755)
- 20(1,644)
- 22(437)
- 25(1,536)
- 30(1,404)
- 35(995)
- 40(1,008)
- 45(802)
- 50(853)
- 55(450)
- 60(462)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(168)

トラス(44)

バインド(43)

ボタン(2)

丸(2)

丸皿(29)

低頭(37)

六角(2)

六角アプセット(1)

六角穴付き(1)

平(5)

極低頭(16)

皿(86)

超極低頭(3)
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(130)
- SUS304(98)
- SUS310S(7)
- SUS316L(2)
- SUS430(1)
- SUSXM7(7)
- チタン(7)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(47)
- PEEK(11)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(14)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(215)
- SWCH(3)
- インコネル(2)
- 黄銅(真鍮)(46)
取付穴形状

すりわり(5)

ピン6ロブ(2)

ピン六角穴(1)

プラスマイナス(16)

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(3)

十字穴(301)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ステンコート(12)
- 3価ブラック(32)
- 3価ホワイト(37)
- その他(11)
- つや消し黒(18)
- アロック(33)
- カラー(17)
- クロメート(29)
- クローム(17)
- ゼロクローム(10)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(56)
- ノンクローム(21)
- パーカー(6)
- ユニクロ(23)
- 生地/未処理(25)
- 茶ブロンズ(27)
- 黒亜鉛(15)
- 黒染め(24)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.1(2)
- 0.25(15)
- 0.3(1)
- 0.31(80山)(9)
- 0.35(72山)(20)
- 0.4(221)
- 0.45(56山)(205)
- 0.48(1)
- 0.5(391)
- 0.6(29)
- 0.7(36山)(210)
- 0.79(32山)(8)
- 0.8(29)
- 0.9(28山)(4)
- 1.05(24山)(9)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(4)
- 1.58(16山)(3)
0.1・0.25・0.3・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.48・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- IT3(1)
- IT4(1)
- IT6(2)
- IT8(3)
- No.0(11)
- No.1(270)
- No.2(391)
- T4(3)
- T5(3)
- T6(9)
- T8(11)
- T10(23)
IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・T4・T5・T6・T8・T10
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- OHSATO(大里)(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- TRUSCO(13)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エスコ(23)
- ケミカルスクリュー(3)
- コノエ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(10)
- 大阪魂(710)
- 廣杉計器(55)
- 日本パワーファスニング(8)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・ケミカルスクリュー・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(210個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(170個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥789税込¥8681パック(220個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥589税込¥6481パック(173個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
...