絞り込み
全長(mm)
- 130(1)
最大開き幅(mm)
- 23(1)
- 30(1)
ブランド
- 宮原計量器
- モノタロウ(1)
- 三商(37)
- アズワン(27)
- ケニス(21)
- ヤマナカ(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- コクゴ(7)
- テラオカ(ANEX)(7)
- JEIO TECH(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- イマオコーポレーション(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- ハマー(3)
- ナリカ(2)
- TRUSCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 野中理化器製作所(1)
- VWR(1)
特価
「全長(mm)」から絞り込む
130(1)

クリップクランプ
宮原計量器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転全長(mm)130開口寸法(mm)最大23適用支柱径(mm)6~20
ビューレットクランプ
宮原計量器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。材質金属製、米式寸法(mm)150×120開口寸法(mm)最大30適用支柱径(mm)9~15








![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)