絞り込み
耐荷重(kg)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 29(1)
  • 29.94(2)
  • 30(5)
  • 50(3)
  • 59.87(2)
  • 60(3)
  • 60.33(1)
  • 79.83(1)
  • 80(5)
  • 87.37(2)
  • 90(2)
  • 110(1)
最高高さ(mm)
  • 85(1)
  • 93(2)
  • 106(1)
  • 122(1)
  • 127(1)
  • 147(2)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 243(2)
  • 248(1)
  • 250(1)
  • 273(1)
  • 278(2)
  • 300(1)
  • 330(1)
  • 360(1)
  • 395(1)
  • 398(1)
  • 500(2)
材質
  • アルミ
  • シリコン(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(63)
  • 上下板:SUS304製(6)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最低高さ(mm)
  • 31(2)
  • 37(1)
  • 49(2)
  • 53(1)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 80(3)
  • 82(1)
  • 89(1)
  • 93(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーハウス(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • スイスボーイ(2)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三商(1)
  • ワーゼフ(1)
  • ケニス(1)
  • シグマ光機(1)
  • ツクモ工学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
20(3)
29.94(2)
30(5)
50(3)
59.87(2)
60(3)
80(5)
87.37(2)
90(2)
110(1)
ラボジャッキ アルミ製 モノタロウラボジャッキ アルミ製モノタロウ(26件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
カラージャッキー ワーゼフカラージャッキーワーゼフ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
アルミ合金ラボジャッキ ケニスアルミ合金ラボジャッキケニス
8,798税込9,678
1個
当日出荷
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板/アルミ合金、その他/鋼静止耐荷重(kg)60
精密ラボジャッキ シグマ光機精密ラボジャッキシグマ光機(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質アルミニウム表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1平行度(μm)100分解能(mm)0.1移動ガイドパンタグラフ方式
カラーラボジャッキ TRUSCOカラーラボジャッキTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。
材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
ラボジャッキ SwissBoy 三商ラボジャッキ SwissBoy三商
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。
材質アルミニウム
カラーラボジャッキ スイスボーイカラーラボジャッキスイスボーイ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。補助天板はベースにも使えます。
材質アルミ
小型精密ラボジャッキ ツクモ工学小型精密ラボジャッキツクモ工学
62,980税込69,278
1個
42日以内出荷
・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
アルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ オーハウスアルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズオーハウス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から91日以内出荷
優れたた安定性および耐久性上部および底部デッキはアルマイト製。 内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイアルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
材質アルミ
アルミ製 ラボリフト オーハウスアルミ製 ラボリフトオーハウス
19,980税込21,978
1台
当日出荷から91日以内出荷
優れた安定性および耐久性 上部および底部デッキはアルマイト製、内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質アルミ
カラーラボジャッキ スイスボーイカラーラボジャッキスイスボーイ
46,980税込51,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。
ラボジャッキ 上下板アルミ TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ 上下板アルミTGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
上下板・パンダグラフはアルミニウム製
材質アルミニウム
ラボジャッキ TGK(東京硝子器械)ラボジャッキTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。 堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。 高さの微調節も可能。
タイプスイスボーイ仕様最大荷重は天板の中心での質量材質アルミニウム
カラージャッキ 予備板 コクゴカラージャッキ 予備板コクゴ
3,098税込3,408
1枚
5日以内出荷
アルミ合金製のため大変軽く取り扱いに便利です。腐食防止加工を施した合金製で、磁気や発錆の心配がありません。軽合金製ながら堅牢な設計になっており、また目に優しいカラーにしました。
付属品ビス・ナット付き材質アルミ
ラボジャッキ