絞り込み
耐荷重(kg)
  • 25
  • 5(3)
  • 8(6)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(23)
  • 27(3)
  • 29(1)
  • 29.94(1)
  • 30(11)
  • 35(10)
  • 45(10)
  • 45.36(1)
  • 50(8)
  • 59.87(1)
  • 60(5)
  • 80(3)
  • 102.97(1)
  • 110(1)
  • 112.04(1)
最高高さ(mm)
  • 122(1)
  • 245(9)
  • 300(11)
最低高さ(mm)
  • 75(14)
  • 80(6)
  • 82(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(23)
ブランド
  • ワーゼフ(7)
  • 三商(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • ケニス(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • シグマ光機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
8(6)
20(23)
25
27(3)
30(11)
35(10)
45(10)
50(8)
60(5)
80(3)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
  • ラボジャッキ ノブ式 三商

    ラボジャッキ ノブ式

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 精密ラボジャッキ シグマ光機

    精密ラボジャッキ

    シグマ光機(2件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質アルミニウム表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1平行度(μm)100分解能(mm)0.1移動ガイドパンタグラフ方式
  • ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ノブ式)

    TGK(東京硝子器械)
    33,900税込37,290
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
  • ラボジャッキ(ラチェット式) ワーゼフ

    ラボジャッキ(ラチェット式)

    ワーゼフ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
  • オールステンレスジャッキ(ラチェット式) ケニス

    オールステンレスジャッキ(ラチェット式)

    ケニス
    42,900税込47,190
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • ラボジャッキ(ラチェット式) ワーゼフ

    ラボジャッキ(ラチェット式)

    ワーゼフ
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ラボジャッキのハンドルをラチェット式に変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ケニス

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • ラボジャッキ オールステンレス製 三商

    ラボジャッキ オールステンレス製

    三商
    37,900税込41,690
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スラストベアリング仕様です。
    材質ステンレス
  • テラジャッキ ラチェット式 三商

    テラジャッキ ラチェット式

    三商
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ワーゼフ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
    材質ステンレス
  • ラボジャッキ ノブ式 SIBATA(柴田科学)

    ラボジャッキ ノブ式

    SIBATA(柴田科学)
    36,799税込40,479
    1個
    3日以内出荷
    ・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80底板寸法(mm)230×230
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
  • オールステンレスジャッキ(ラチェット式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ラチェット式)

    ワーゼフ
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    6日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ワーゼフ
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    6日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式) TRUSCO

    ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    均等荷重をかけた状態で昇降ができる堅牢タイプです。実験中や作業中の架台の保持に活躍します。ノブタイプですので、簡単に昇降作業ができます。
    用途実験中や作業中の架台の保持に。材質フレーム:スチール、回転軸:ステンレス(SUS304)、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂均等荷重(kg)25
  • ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

    ラボジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
  • テラジャッキ コクゴ

    テラジャッキ

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
    材質ステンレス
  • テラジャッキ ノブ式 三商

    テラジャッキ ノブ式

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • ラボジャッキ ラチェット式 SIBATA(柴田科学)

    ラボジャッキ ラチェット式

    SIBATA(柴田科学)
    57,799税込63,579
    1個
    3日以内出荷
    ・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。 ・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80底板寸法(mm)230×230
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    68,900税込75,790
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)
  • ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23

    テラオカ(ANEX)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9526材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
  • ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    41,000税込45,100
    1台
    5日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    67,000税込73,700
    1台
    5日以内出荷
    型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    59,900税込65,890
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-33型式20-23耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×230最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80
ラボジャッキ