絞り込み
耐荷重(kg)
- 5(1)
- 8(2)
- 20(5)
- 25(6)
- 27(1)
- 30(3)
- 35(3)
- 45(3)
- 50(2)
- 60(2)
最高高さ(mm)
- 93(1)
- 135(1)
- 140(3)
- 147(1)
- 245(2)
- 250(5)
- 300(4)
- 385(3)
- 400(2)
- 480(2)
- 490(3)
- 498(2)
最低高さ(mm)
- 31(1)
- 49(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 55(2)
- 70(4)
- 75(8)
- 78(1)
- 88(2)
- 95(2)
- 96(1)
- 100(2)
- 120(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(6)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(2)
- アズワン(18)
- テラオカ(ANEX)(17)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ワーゼフ(10)
- ケニス(9)
- オーハウス(8)
- ツクモ工学(8)
- シーエムティ科学(CMT)(6)
- コクゴ(5)
- スイスボーイ(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- ユニバーサル(2)
- BOCHEM(2)
- 東正車輛(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- IKA(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「耐荷重(kg)」から絞り込む
5(1)
8(2)
20(5)
25(6)
27(1)
30(3)
35(3)
45(3)
50(2)
60(2)

テラジャッキ ラチェット式
三商¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ用安全ストッパー
三商¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂質量(g)30×4個
ラボジャッキ SwissBoy
三商¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。材質アルミニウム
テラジャッキ ノブ式
三商¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ ラチェット式
三商¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷スラストベアリング仕様です。静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490
ラボジャッキ ラチェット式
三商¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385
シリコンゴム付ジャッキ
三商¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75揚程(mm)75~250
ラボジャッキ ノブ式
三商¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88仕様スラストベアリング仕様寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製