絞り込み
耐荷重(kg)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 20(5)
  • 25(6)
  • 27(1)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 60(2)
最高高さ(mm)
  • 93(1)
  • 135(1)
  • 140(3)
  • 147(1)
  • 245(2)
  • 250(5)
  • 300(4)
  • 385(3)
  • 400(2)
  • 480(2)
  • 490(3)
  • 498(2)
最低高さ(mm)
  • 31(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 70(4)
  • 75(8)
  • 78(1)
  • 88(2)
  • 95(2)
  • 96(1)
  • 100(2)
  • 120(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • テラオカ(ANEX)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • ワーゼフ(10)
  • ケニス(9)
  • コクゴ(5)
  • オーハウス(4)
  • ツクモ工学(4)
  • アズワン(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TRUSCO(2)
  • アラム(1)
  • シグマ光機(1)
  • ナリカ(1)
  • スイスボーイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
5(1)
8(2)
20(5)
25(6)
27(1)
30(3)
35(3)
45(3)
50(2)
60(2)
  • ラボジャッキ ノブ式 三商

    ラボジャッキ ノブ式

    三商
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラボジャッキ オールステンレス製 三商

    ラボジャッキ オールステンレス製

    三商
    31,900税込35,090
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スラストベアリング仕様です。
    材質ステンレス
  • テラジャッキ ラチェット式 三商

    テラジャッキ ラチェット式

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • ラボジャッキ用安全ストッパー 三商

    ラボジャッキ用安全ストッパー

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。
    材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂質量(g)30×4個
  • オプション 補助プレート 三商

    オプション 補助プレート

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
  • ラボジャッキ SwissBoy 三商

    ラボジャッキ SwissBoy

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。
    材質アルミニウム
  • テラジャッキ ノブ式 三商

    テラジャッキ ノブ式

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • ラボジャッキ ラチェット式 三商

    ラボジャッキ ラチェット式

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    スラストベアリング仕様です。
    寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88
  • ラボジャッキ ラチェット式 三商

    ラボジャッキ ラチェット式

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75
  • シリコンゴム付ジャッキ 三商

    シリコンゴム付ジャッキ

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
    材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト揚程(mm)75~250静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキ ノブ式 三商

    ラボジャッキ ノブ式

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様スラストベアリング仕様寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
ラボジャッキ