薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
1,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    コンテナー用仕切板

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1組(5枚)
    当日出荷
    PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
    材質PPピッチ(mm)15
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
    材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
  • ボトルトレー SBT-3 三商

    ボトルトレー SBT-3

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
    付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
  • 耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 片開きタイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    33,600税込36,960
    1台
    当日出荷
    付属品棚板×2枚仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
  • 自在仕切板 三商

    自在仕切板

    三商(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
    材質PP
  • 仕切付コンテナー 積水マテリアル

    仕切付コンテナー

    積水マテリアル
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷
    材質PPブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
  • 薬品トレー 小 アズワン

    薬品トレー 小

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
    仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
  • 整理バスケット イノマタ化学

    整理バスケット

    イノマタ化学
    709税込780
    1個
    当日出荷
  • ロックキャリー TENMA(天馬)

    ロックキャリー

    TENMA(天馬)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです。 フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です。
    材質PP
  • 薬品庫 ケニス

    薬品庫

    ケニス
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
    付属品耐震用床固定金具×2材質スチール メラミン焼付塗装質量(kg)23(薬品整理箱含まず)構造両開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)808×340×746表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物外寸法(mm)880×380×880
  • 薬品コンテナー(持ち手付き) アズワン

    薬品コンテナー(持ち手付き)

    アズワン
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 薬品庫用シール ナリカ

    薬品庫用シール

    ナリカ
    250税込275
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片面粘着剤、台紙付き。
  • 転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン

    転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ

    アズワン
    6,590税込7,249
    1箱(6個)
    当日出荷
    万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
    材質PP
  • ボトルホルダー(マグカップ) ヤマト科学

    ボトルホルダー(マグカップ)

    ヤマト科学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
    材質PP
  • ボトルストッカー サカセ化学工業

    ボトルストッカー

    サカセ化学工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    積み重ね可能なボトルストッカーで、ABS樹脂製の仕切板により細分化できます。
  • ガロン瓶収納ボックス ケニス

    ガロン瓶収納ボックス

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
    材質PP質量(g)940外寸(mm)392×203×328内寸(mm)165×165×312(1マス)
  • 卓上試薬瓶ホルダー ケニス

    卓上試薬瓶ホルダー

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
    ホルダー寸法(mm)Φ83×80
  • キャリングトレー アズワン

    キャリングトレー

    アズワン
    4,059税込4,465
    1個
    当日出荷
    薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
    材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69アズワン品番3-183-01
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ

    MTセキュリティジャパン(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
    付属品棚板×1枚材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)扉/青、本体/グレー耐熱温度(℃)-30℃~60℃錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
  • 小型薬品保管庫 ケニス

    小型薬品保管庫

    ケニス(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
    付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)445×345×760外寸法(mm)515×380×880
  • 耐薬保管庫 観音開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 観音開きタイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    44,800税込49,280
    1台
    当日出荷
    仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
  • トリムバスケット ワイド #4671シリーズ イノマタ化学

    トリムバスケット ワイド #4671シリーズ

    イノマタ化学(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    シンプルで機能性を重視したラベルを貼りやすいトリムバスケット。ラベル表記でスマートに整理。パントリーのストック収納や冷蔵庫内の整理に便利。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:16.5×28.7×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-80
  • モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス

    モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ

    リス
    2,298税込2,528
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
    材質PPクリアー
  • 薬品整理箱 クリア ケニス

    薬品整理箱 クリア

    ケニス(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
  • 薬品整理箱 ケニス

    薬品整理箱

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
    材質PP寸法(mm)400×280×125
  • 耐薬引違保管庫 アズワン

    耐薬引違保管庫

    アズワン
    44,200税込48,620
    1個
    当日出荷
    2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
    仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
  • 耐酸薬品庫 ケニス

    耐酸薬品庫

    ケニス
    39,980税込43,978
    1台(1台)
    7日以内出荷
    耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
    材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60
  • 薬品整理箱 ケニス

    薬品整理箱

    ケニス
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
    材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
  • パッキン付コンテナー ケニス

    パッキン付コンテナー

    ケニス(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
    材質PP本体:クリア 蓋:乳白色
  • 薬品保管庫 ケニス

    薬品保管庫

    ケニス
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
    付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2材質スチール、エポキシ粉体塗装質量(kg)50(薬品整理箱含まず)構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)830×340×787(各上下段)表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物外寸法(mm)880×400×1760
  • モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ リス

    モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ

    リス
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
    材質PP
  • 塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成

    塩ビ薬品庫 (卓上型)

    新光化成(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
    仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
  • スチール薬品保管ユニット アズワン

    スチール薬品保管ユニット

    アズワン
    68,100税込74,910
    1台
    当日出荷
    机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
    仕様鍵・仕切板付材質スチール(メラニン焼付塗装)荷姿完成品
  • 麻薬庫 三和化研工業

    麻薬庫

    三和化研工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。) コンクリートの場合はアンカー打ちになります。 底板、中板は取り外し可能です。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ
  • 耐薬引違保管庫用 オプション アズワン

    耐薬引違保管庫用 オプション

    アズワン
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 耐震用ボトルトレー 三和化研工業

    耐震用ボトルトレー

    三和化研工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。
    材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック寸法(mm)300×215×110
  • 鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸) 東製作所

    鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)

    東製作所(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS430高さ(mm)800奥行(mm)450棚板数(枚)1脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 耐震薬品庫(スチール製) アズワン

    耐震薬品庫(スチール製)

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
    材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
薬品保管庫