絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • サンコー(三甲)(317)
  • TRUSCO(72)
  • セキスイ(37)
  • テラオカ(ANEX)(31)
  • ケニス(29)
  • シンコー(25)
  • 三商(24)
  • 新光化成(20)
  • サンナイス(19)
  • 三島精器(18)
  • 東製作所(17)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(16)
  • MTセキュリティジャパン(16)
  • リス(14)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • 米澤器械工業(10)
  • サカエ(9)
  • ダイシン(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
    材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
  • 耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 片開きタイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    33,600税込36,960
    1台
    当日出荷
    付属品棚板×2枚仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
  • 薬品トレー 小 アズワン

    薬品トレー 小

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
    仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
  • 薬品コンテナー(持ち手付き) アズワン

    薬品コンテナー(持ち手付き)

    アズワン
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン

    転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ

    アズワン
    6,590税込7,249
    1箱(6個)
    当日出荷
    万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
    材質PP
  • 耐薬保管庫 観音開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 観音開きタイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    44,800税込49,280
    1台
    当日出荷
    仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
  • キャリングトレー アズワン

    キャリングトレー

    アズワン
    4,059税込4,465
    1個
    当日出荷
    薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
    材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69アズワン品番3-183-01
  • スチール薬品保管ユニット アズワン

    スチール薬品保管ユニット

    アズワン
    68,100税込74,910
    1台
    当日出荷
    机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
    仕様鍵・仕切板付材質スチール(メラニン焼付塗装)荷姿完成品
  • 耐薬引違保管庫 アズワン

    耐薬引違保管庫

    アズワン
    44,200税込48,620
    1個
    当日出荷
    2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
    仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
  • 試薬瓶転倒防止具 アズワン

    試薬瓶転倒防止具

    アズワン(2件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1ケース(6個)
    当日出荷
    底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 耐震薬品庫(スチール製) アズワン

    耐震薬品庫(スチール製)

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
    材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
  • 薬品トレーユニット(UT-Lab.) アズワン

    薬品トレーユニット(UT-Lab.)

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
  • 耐薬引違保管庫用 オプション アズワン

    耐薬引違保管庫用 オプション

    アズワン
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ボトルストッパー アズワン

    ボトルストッパー

    アズワン
    7,277税込8,005
    1箱(5個)
    当日出荷
    地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
  • 薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト アズワン

    薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト

    アズワン
    53,100税込58,410
    1台
    当日出荷
    4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
    仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304ホワイト棚ピッチ(mm)30
  • コンテナー アズワン

    コンテナー

    アズワン(1件のレビュー)
    2,822税込3,104
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)20
  • エッグトレー 30Gシリーズ アズワン

    エッグトレー 30Gシリーズ

    アズワン
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    30個卵を収納可能です。、エッグトレー同士で積み重ね可能です。
    仕様●材質:PP●外寸:296×296×54mm
  • PPトレー 蓋付き アズワン

    PPトレー 蓋付き

    アズワン
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    フタ付きのため、内容物の飛散防止や保管に適しています。
    材質PP
  • セフティキャビネット アズワン

    セフティキャビネット

    アズワン
    74,200税込81,620
    1個
    当日出荷
    付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
  • 耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー) アズワン

    耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)

    アズワン
    64,400税込70,840
    1台
    当日出荷
    仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)棚板数(枚)2間口・幅(mm)820棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820穴ピッチ(mm)(棚受)30
  • 薬品コンテナー用 オプション アズワン

    薬品コンテナー用 オプション

    アズワン
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • サンボックス K-10B グレー アズワン

    サンボックス K-10B グレー

    アズワン
    4,148税込4,563
    1個
    5日以内出荷
    優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー 間口上面フランジにラベル剥離用シボ面あり
    仕様●材質:PP●外寸(mm):390×260×143●有効内寸(mm):340×230×128●内容量(L):10.7●圧縮荷重:18.50kN(1,888kgf)アズワン品番67-7315-55
  • サンバケット 56N-2 穴有 ハンドル付 ライトグレー アズワン

    サンバケット 56N-2 穴有 ハンドル付 ライトグレー

    アズワン
    9,999税込10,999
    1個
    3日以内出荷
    両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):727×420×232●有効内寸(mm):642×343×203●内容量(L):54.1●圧縮荷重:7.87kN(800kgf)アズワン品番67-6592-41
  • サンキャリーフリー ジョイントパーツ レッド アズワン

    サンキャリーフリー ジョイントパーツ レッド

    アズワン
    901税込991
    1個
    3日以内出荷
    ジョイントパーツによりサンキャリーフリーの連結が容易に行えます。 作業向上のため、直径25mmの大型持ち手を設置しています。 本体を目立つ赤色にしており、装着の有無が一目瞭然です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):78×72×63アズワン品番67-7314-24
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    140,000税込154,000
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
  • 薬品保管ユニット アズワン

    薬品保管ユニット

    アズワン
    97,000税込106,700
    1個
    当日出荷
    仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
  • セフティキャビネット(鍵付き) アズワン

    セフティキャビネット(鍵付き)

    アズワン
    174,000税込191,400
    1台
    当日出荷
    ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
    付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(レール)スチール
  • クリスタルコンテナー アズワン

    クリスタルコンテナー

    アズワン
    4,356税込4,792
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)透明
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • セフティーキャビネット用 オプション アズワン

    セフティーキャビネット用 オプション

    アズワン
    13,300税込14,630
    1個
    当日出荷
    仕様ステンレス(SUS304)製Φ100×100mmアズワン品番1-7612-01
  • 試薬瓶ホルダー H-50 アズワン

    試薬瓶ホルダー H-50

    アズワン
    1,240税込1,364
    1個
    翌々日出荷
    試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
    外寸法(mm)272×352×40材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mmアズワン品番2-4694-11
  • 麻薬庫 アズワン

    麻薬庫

    アズワン(2件のレビュー)
    36,234税込39,857
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
    仕様棚1段付(取り外し可能)材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • ハンディーボトル積み重ねコンテナー アズワン

    ハンディーボトル積み重ねコンテナー

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    積み重ねができます。 緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。
    付属品フタ材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)441×226×386外寸法(mm)500×263×394アズワン品番4-5323-01
  • 仕切板 エコ素材 PTシリーズ アズワン

    仕切板 エコ素材 PTシリーズ

    アズワン
    1,090税込1,199
    1個
    翌々日出荷
    ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
    材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
  • TP規格コンテナー TP362LB 長孔無 20345400シリーズ アズワン

    TP規格コンテナー TP362LB 長孔無 20345400シリーズ

    アズワン
    7,326税込8,059
    1個
    3日以内出荷
    TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×195●有効内寸(mm):627×292×173●内容量(L):34.1●圧縮荷重:14.99kN(1,530kgf)●底面ブロック数:8アズワン品番67-7318-80
  • サンボックス蓋 6,9 70010400シリーズ アズワン

    サンボックス蓋 6,9 70010400シリーズ

    アズワン
    1,614税込1,775
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サンボックスの専用フタです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):368×278×22
  • サンボックス 64 20610000シリーズ アズワン

    サンボックス 64 20610000シリーズ

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
    仕様●材質:PP●外寸(mm):600×440×300●有効内寸(mm):542×382×282●内容量(L):61.4●圧縮荷重:41.8kN(4270kgf)アズワン品番67-7315-27
  • サンボックス 56A 20640000シリーズ アズワン

    サンボックス 56A 20640000シリーズ

    アズワン
    10,940税込12,034
    1個
    当日出荷
    優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
    仕様●材質:PP●外寸(mm):658×448×268●有効内寸(mm):608×398×250●内容量(L):64.2●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)
薬品保管庫