カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- ERECTA(エレクター)(1,461)
- マルゼン[厨房機器](817)
- TRUSCO(405)
- サンコー(三甲)(318)
- シンコー(289)
- キャニオン(224)
- サカエ(130)
- 山金工業(88)
- ケニス(73)
- TGK(東京硝子器械)(69)
- テラオカ(ANEX)(60)
- 東製作所(51)
- プロフェイス(46)
- セキスイ(37)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(37)
- アイ・エル・シー(36)
- ヤマト科学(26)
- 三商(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

薬品トレー
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
耐薬保管庫 片開きタイプ
アズワン(2件のレビュー)¥33,600税込¥36,9601台当日出荷付属品棚板×2枚仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
薬品トレー 小
アズワン¥2,160税込¥2,3761個当日出荷万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
枠付きステンレスワゴン
アズワン(1件のレビュー)¥19,500~税込¥21,450~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
薬品コンテナー(持ち手付き)
アズワン¥1,430~税込¥1,573~1個当日出荷から翌々日出荷積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。材質PP(ポリプロピレン)
耐薬保管庫 観音開きタイプ
アズワン(1件のレビュー)¥44,800~税込¥49,280~1台当日出荷仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
キャリングトレー
アズワン¥4,059税込¥4,4651個当日出荷薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69アズワン品番3-183-01
スチール薬品保管ユニット
アズワン¥68,100~税込¥74,910~1台当日出荷机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。仕様鍵・仕切板付材質スチール(メラニン焼付塗装)荷姿完成品
耐薬引違保管庫
アズワン¥44,200~税込¥48,620~1個当日出荷2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
投込型超音波霧化ユニット
アズワン¥9,190~税込¥10,109~1台当日出荷から6日以内出荷コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
ストレージステンレスカート
アズワン¥33,400~税込¥36,740~1個当日出荷材質SUS304耐荷重(kg/段)約15使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25
耐火キャビネット
アズワン¥99,700税込¥109,6701個当日出荷扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。付属品棚板1枚仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
耐震薬品庫(スチール製)
アズワン¥105,000~税込¥115,500~1台当日出荷から10日以内出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
乾燥用ラック
アズワン¥20,800税込¥22,8801台翌々日出荷試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート寸法(mm)360×160×680質量(kg)1.7アズワン品番3-113-01
薬品トレーユニット(UT-Lab.)
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1個当日出荷から翌々日出荷実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
ボトルストッパー
アズワン¥7,277~税込¥8,005~1箱(5個)当日出荷地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト
アズワン¥53,100~税込¥58,410~1台当日出荷4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304色ホワイト棚ピッチ(mm)30
ニューラボベンチ
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1台当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585
昇降・チルト作業補助台
アズワン(1件のレビュー)¥24,600~税込¥27,060~1台当日出荷から翌々日出荷高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
ニューダストアウトドライ
アズワン¥177,000~税込¥194,700~1台当日出荷温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
セフティキャビネット
アズワン¥74,200税込¥81,6201個当日出荷付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)
アズワン¥64,400~税込¥70,840~1台当日出荷仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)棚板数(枚)2間口・幅(mm)820棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820穴ピッチ(mm)(棚受)30
ウォーキングラボベンチ
アズワン¥28,300税込¥31,1301個当日出荷実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール質量(kg)7全高(mm)1050天板寸法(mm)450×300キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き)アズワン品番3-5006-01
実験台引出しトレー スクエア
アズワン¥3,297税込¥3,6271個当日出荷から翌々日出荷特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。材質ハイインパクトスチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
スキマワゴン
アズワン¥33,400~税込¥36,740~1個当日出荷今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320
サンボックス K-10B グレー
アズワン¥4,148税込¥4,5631個5日以内出荷優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー 間口上面フランジにラベル剥離用シボ面あり仕様●材質:PP●外寸(mm):390×260×143●有効内寸(mm):340×230×128●内容量(L):10.7●圧縮荷重:18.50kN(1,888kgf)アズワン品番67-7315-55
サンバケット 56N-2 穴有 ハンドル付 ライトグレー
アズワン¥9,999税込¥10,9991個3日以内出荷両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。仕様●材質:PP●外寸(mm):727×420×232●有効内寸(mm):642×343×203●内容量(L):54.1●圧縮荷重:7.87kN(800kgf)アズワン品番67-6592-41
...