絞り込み
商品豆知識

パーソナルインキュベーター
アズワン(3件のレビュー)¥32,769税込¥36,0461台当日出荷超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)アズワン品番2-5834-01庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
細菌試験用恒温器(カルボックス)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。TGK品番371-80-44-15材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82外寸法(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20アズワン品番1-9833-01
小型インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥106,000税込¥116,6001台当日出荷小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥114,000~税込¥125,400~1台当日出荷から翌々日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ
米国MatTek(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781箱(100個)翌々日出荷ディッシュの径(50mm)が大きく、サイドウオール(7mm)が低くて細胞に近づきやすいのでマイクインジェクションに適しています。上下のディッシュがピッタリ合うのでインキュベーターから取り出した後、CO2の減少を5%に抑えることが出来るので、長い期間観察する実験に適しています。ガンマ滅菌済小口包装で即使用可能です。仕様ガラスNo: No.0(0.085~0.13mm)寸法(mm)(測定ホール) 30アズワン品番64-0995-17素材ディッシュ本体/ポリエチレン、カバーガラス/硼珪酸ガラス