325件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペトリフィルム(TM)培地 黄色ブドウ球菌用スプレッダー2個入 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地 黄色ブドウ球菌用スプレッダー2個入

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥309税込¥340
    1箱(2個)
    当日出荷
    接種した検液を均一に広げるためのスプレッダーです。
    仕様旧メーカーJANコード:0707387505783アズワン品番6-8641-15
  • クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL)  FCI-280シリーズ アズワン

    クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズ

    アズワン
    ¥87,900~税込¥96,690~
    1台
    当日出荷
    自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
    付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1単位温度調節精度±0.5℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥32,769税込¥36,046
    1台
    当日出荷
    超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
    質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)アズワン品番2-5834-01庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
  • アイキューブ アズワン

    アイキューブ

    アズワン
    ¥53,900税込¥59,290
    1箱
    当日出荷
    試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
    付属品棚板×2枚種別クールストック 4℃固定タイプ材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ温度調節精度±1℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)4℃固定アズワン品番3-7055-01対流方式自然対流方式(5面冷却)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ペルチェ素子
  • インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ) ヤマト科学

    インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)

    ヤマト科学
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    翌々日出荷
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
    付属品棚板2枚材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37ヒーター(W)100安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
  • 細菌試験用恒温器(カルボックス) SIBATA(柴田科学)

    細菌試験用恒温器(カルボックス)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
    TGK品番371-80-44-15材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82外寸法(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20アズワン品番1-9833-01
  • 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック

    小型インキュベーター P-BOX

    サンプラテック
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
    電源(V)単相100消費電力(W)130棚板数(枚)1設定温度(℃)室温+5~45使用温度常温
  • 嫌気指示薬W A-66W 40個 アネロパック

    嫌気指示薬W A-66W 40個

    アネロパック
    ¥3,399税込¥3,739
    1箱
    7日以内出荷
    酸素の有無を色で素早く確認できます。錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。脱酸素包装開封後は、アネロパックとともに直ちに角型ジャーに投入し、ジャーを密閉してください。
    仕様要冷蔵品型式A-66W品名嫌気指示薬W温度調節要冷蔵入数1×40袋
  • ラバーアダプタ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ラバーアダプタ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(4個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)
  • ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥2,490税込¥2,739
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。 顕微鏡による細胞観察に適しています。 持ちやすい形状です。 USPClassVI準拠のPSを採用しています。 ガラス表面は親水性
    材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mmサイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10アズワン品番4-2673-02
  • パウチ用袋 アネロパック

    パウチ用袋

    アネロパック
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(40枚)
    当日出荷
    クリップ不要で使いやすいです。
    材質バリアナイロン寸法(mm)155×300シャーレ収納数(枚)嫌気時1~3枚、微好気時2枚、炭酸ガス培養時2枚耐熱温度(℃)80アズワン品番6-8669-04
  • 小型インキュベーター アズワン

    小型インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥106,000税込¥116,600
    1台
    当日出荷
    小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
    付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
  • 湿球ウィック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湿球ウィック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(12枚)
    当日出荷
    コード205190アズワン品番65-0574-30
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ターンテーブル電動式 アズワン

    ターンテーブル電動式

    アズワン
    ¥35,500税込¥39,050
    1個
    当日出荷
    電動で回転し、便利にお使いいただけます。
    材質本体/スチール(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5内径(Φmm)94(テーブル)電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大150本体寸法(mm)100×181.5×82アズワン品番2-5058-11
  • ペトリフィルム(TM)培地 E.coli及び大腸菌群 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地 E.coli及び大腸菌群

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(20袋×25枚)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    検査工程が容易で、標準化する事が可能。均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調節は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管及び培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)。※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
    付属品スプレッダー×1個仕様E.coli及び大腸菌群保管環境冷蔵(5℃)/常温輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
  • ぺたんチェック R 10 PTシリーズ (R)DD 栄研化学

    ぺたんチェック R 10 PTシリーズ (R)DD

    栄研化学
    ¥3,100~税込¥3,410~
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
    保管環境冷蔵表面積(培地) 10cm2
  • インキュベーター スチールタイプ アズワン

    インキュベーター スチールタイプ

    アズワン
    ¥144,000~税込¥158,400~
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • 遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管用ラック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
  • クールインキュベーター アズワン

    クールインキュベーター

    アズワン
    ¥216,700税込¥238,370
    1台
    当日出荷
    清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
    付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)質量(kg)40容量(L)50電源単相100V、50/60Hz、10Aコード長さ(m)3内寸法(mm)400×335×370運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ冷媒HFC-134a(フロン規制対応)温度設定範囲(℃)-15~50アズワン品番1-423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • DNA電気泳動マーカー 100~10000bp GeneDireX

    DNA電気泳動マーカー 100~10000bp

    GeneDireX
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様バンド数: 13サイズ(分子)100~10000bp容量(μL)500アズワン品番3-5216-13保管環境冷凍
  • 培養用高品質寒天 BAシリーズ 伊那食品工業

    培養用高品質寒天 BAシリーズ

    伊那食品工業
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    5日以内出荷
    超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
    仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8%pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃)水分(%)≦12.0融点(℃)91.0±2.0灰分≦1.5%
  • インキュベーター 三商

    インキュベーター

    三商
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
    付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
  • ラバーアダプター IWAKI(AGCテクノグラス)

    ラバーアダプター

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(4個)
    7日以内出荷
  • 遠沈管 ラック付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 ラック付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(200個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
  • ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個組)
    当日出荷
    紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
    材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
  • クールインキュベーター 生田産業

    クールインキュベーター

    生田産業
    ¥166,000税込¥182,600
    1台
    当日出荷
    外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
    材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付け塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.5℃温度制御PID制御温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定
  • 角型ジャーN A-110N 標準型 アネロパック

    角型ジャーN A-110N 標準型

    アネロパック
    ¥8,599税込¥9,459
    1個
    7日以内出荷
    フタの開閉がこれまで以上に簡単になり、より扱いやすくなりました。留め具の形状を見直した事で、より手軽に取り外しが可能となりました。間仕切りの位置を変更した為、感受性用プレートなども楽々収容可能になりました。
    材質【ジャー】フタ:ポリカーボネート/トメ具:ポリアセタール/本体:ポリカーボネート型式A-110N品名角型ジャー NA-110N 標準型種類標準型容量(L)2.5外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×225×110収納量丸型シャーレ:12枚/マイクロプレート:6枚内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×135×95使用量パック剤 1個耐久性【ジャー】フタ: -50~+140℃/トメ具: -30~+140℃/本体:-50~+140℃/原料としての耐熱温度です。50℃以上の高温培養には使用しないでください。入数(個)1
  • MiniT-100ドライバスインキュベーター ALLSHENG

    MiniT-100ドライバスインキュベーター

    ALLSHENG
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.8電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
  • MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)

    ALLSHENG
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
  • C-MiniT用ブロック(1.5mLx15) ALLSHENG

    C-MiniT用ブロック(1.5mLx15)

    ALLSHENG
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • ガス圧力調節器 PHC[科学研究・開発用品]

    ガス圧力調節器

    PHC[科学研究・開発用品]
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    PHC社CO2インキュベーター/マルチガスインキュベーター推奨オプションです
    仕様●適用ガス:炭酸ガス、窒素ガス、酸素ガス●入口圧力:max11.8Mpa●出口圧力:0.1MPa、●流量:max 6L/min(連続10分以内)アズワン品番67-9232-01
  • 棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    5日以内出荷から22日以内出荷
  • 角型ジャー スギヤマゲン

    角型ジャー

    スギヤマゲン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱ほか
    8日以内出荷
    マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
  • パウチ用袋 アネロパック

    パウチ用袋

    アネロパック
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(20枚)
    当日出荷
    クリップ不要で使いやすいです。
    材質バリアナイロン寸法(mm)220×300シャーレ収納数(枚)10枚 (最大)耐熱温度(℃)80アズワン品番6-8669-03
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥13,100税込¥14,410
    1箱(5セット×5個)
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5材質本体/PS、キャップ/PP容量(mL)950キャップタイプベント培養面積(cm2)225アズワン品番2-8589-07
  • アンプル培地 Merck(メルクミリポア)

    アンプル培地

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
    保管環境冷蔵
  • フリーズボックス IBシリーズ Thermo Scientific Nunc

    フリーズボックス IBシリーズ

    Thermo Scientific Nunc
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
    適合チューブサイズ(ml)1.2/2.0
培養機器/インキュベーター