絞り込み
容量(L)
  • 0.3
  • 0.004(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.25(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(9)
  • 0.8(7)
  • 1(25)
  • 2(18)
  • 3(20)
  • 5(18)
  • 6(2)
  • 10(19)
  • 15(5)
  • 20(21)
  • 30(2)
  • 40(7)
  • 50(4)
  • 70(3)
  • 300(2)
材質(プレート)
  • アルミ(1)
ブランド
  • 増田理化工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホッティングスターラー 増田理化工業

    ホッティングスターラー

    増田理化工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌日出荷
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 温度調節器付で加熱板を必要温度に調節して撹拌・混合を行います。
    付属品30mm撹拌子×1寸法(mm)184×200×114質量(kg)2.7電源AC100V・50/60Hz・3A温度範囲(℃)室温~250最高温度(℃)250プレート寸法(mm)175×160材質(プレート)アルミ板セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~300ヒーター容量(W)250
スターラー