絞り込み
容量(L)
- 1(4)
- 2.5(2)
- 5(1)
材質(プレート)
- ステンレス(3)
- 樹脂(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(6)
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- アズワン(149)
- IKA(61)
- 日伸理化(37)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- JEIO TECH(25)
- DLAB(22)
- 三商(20)
- ケニス(17)
- オーハウス(15)
- ヤマト科学(12)
- 小池精密機器製作所(11)
- ADVANTEC(10)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- 増田理化工業(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- アサヒ理化製作所(4)
- コーニング(4)
- scinics(サイニクス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

マグネチックスターラー(正逆回転)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷から62日以内出荷仕様反転間隔:30秒~3分セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])800~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70撹拌容量(L)最大2.5材質(プレート)ステンレス(AISI 316)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター
マグネチックスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷コンパクトなスターラー スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。 電子制御による精度の高いスピード調節。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 ※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書電源:ACアダプターアズワン品番67-8042-26
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から16日以内出荷全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトマグネチックスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45撹拌容量(L)最大1使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチックスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷から32日以内出荷用途耐久性に優れたスターラー 本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。 実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4電源ACアダプター材質(プレート)ステンレス(AISI 316)RoHS指令(10物質対応)対応