絞り込み
容量(L)
- 0.004(1)
- 0.008(1)
- 0.015(1)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.1(2)
- 0.25(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 150~2500(1)
- 2000(1)
ブランド
- JEIO TECH
- アズワン(38)
- 三商(20)
- ケニス(15)
- IKA(11)
- 小池精密機器製作所(11)
- 増田理化工業(8)
- ヤマト科学(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 日伸理化(6)
- scinics(サイニクス)(4)
- TOHO(トーホー)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ADVANTEC(3)
- ナリカ(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- アイシス(2)
- VELP(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- ブランドをもっと見る
特価

バイアル用加熱ブロックインサート(シンチレーション)
JEIO TECH¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。穴数4穴
マルチチャンネルスターラー
JEIO TECH¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から15日以内出荷人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。電圧(V)AC 100~240 50/60Hz速度30~2000rpmモーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6Wタイマー1分~99時間59分速度表示VFD速度制御モードPIDによるフィードバック制御最大荷重(kg)30
デジタルホットプレートスターラー
JEIO TECH¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
マグネチックスターラー
JEIO TECH¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
丸底フラスコ用加熱ブロックプレート
JEIO TECH¥34,980~税込¥38,478~1個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
丸底フラスコ用加熱ブロックインサート
JEIO TECH¥9,998~税込¥10,998~1個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
バイアル用加熱ブロックインサート
JEIO TECH¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
外部コントローラー
JEIO TECH¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷撹拌機MSH用の外部コントローラーです。筐体のドアを開けることなく、現在の動作状態をリアルタイムで確認および制御できます。寸法(mm)60×16×120ケーブル長(m)3
バイアル用加熱ブロックプレート
JEIO TECH¥34,980税込¥38,4781個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)