絞り込み
ブランド
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: スターラー

494件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
103,000税込113,300
1台
欠品中
●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
アズワン品番1-4138-01仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
ハイパワースターラー(オイルバス用) アズワンハイパワースターラー(オイルバス用)アズワン
114,800税込126,280
1台
翌々日出荷
アズワン品番1-6170-01質量(kg)4.3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)12型番HPS-100Bモーターインダクションモーター材質(天板)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)200×240×155
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-4140-01仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
10連式マグネチックスターラー アズワン10連式マグネチックスターラーアズワン
272,000税込299,200
1台
当日出荷
強力希土類マグネットを使用しています。10個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-3099-01付属品回転子(30mm)10個質量(kg)9回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 4A型番HS-400モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×10材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)765×330×57
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン
42,800税込47,080
1台
当日出荷
低速から高速回転の安定度に優れています。
アズワン品番1-250-02付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60マグネット強度0.15T
マグネスター おにぎりくん MX-1 SIBATA(柴田科学)マグネスター おにぎりくん MX-1SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。 ・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。 ・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)
撹拌容量(mL)500回転数(min-1[r.p.m])150~1500型式MX-1TGK品番371-63-17-12付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個プレート寸法(mm)80Φ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65質量(kg)約0.6電源AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)0.5Aモーターくまとり型 2極
Fine 多連式スターラー F-624N TGK(東京硝子器械)Fine 多連式スターラー F-624NTGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8外形寸法(mm)306×336×57HTGK品番692-63-08-03型式F-624N種類4連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
Fine 多連式スターラー F-604N TGK(東京硝子器械)Fine 多連式スターラー F-604NTGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5外形寸法(mm)306×335×90HTGK品番692-63-08-01型式F-604N種類4連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
丸底フラスコ用加熱ブロックプレート JEIO TECH丸底フラスコ用加熱ブロックプレートJEIO TECH
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
丸底フラスコ用加熱ブロックインサート JEIO TECH丸底フラスコ用加熱ブロックインサートJEIO TECH
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
マグネチックスターラーMS-12/MS-17用電源アダプター JEIO TECHマグネチックスターラーMS-12/MS-17用電源アダプターJEIO TECH
3,598税込3,958
1個
15日以内出荷
マグネチックスターラーMS-12/MS-17用の電源アダプターです。
マグネチックスターラーMS用プレートカバー JEIO TECHマグネチックスターラーMS用プレートカバーJEIO TECH
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
マグネチックスターラーMS用のプレートカバーです。
材質シリコン
撹拌機用ベーシックスタンド JEIO TECH撹拌機用ベーシックスタンドJEIO TECH
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のベーシックスタンドです。
バイアル用加熱ブロックインサート JEIO TECHバイアル用加熱ブロックインサートJEIO TECH
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
フレキシブルカップリング JEIO TECHフレキシブルカップリングJEIO TECH
30,980税込34,078
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のフレキシブルカップリングです。
外部温度センサー JEIO TECH外部温度センサーJEIO TECH
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
適合機種TSシリーズ素子センサ:Pt100 SN-8-4コネクタセンサー
バイアル用加熱ブロックインサート(シンチレーション) JEIO TECHバイアル用加熱ブロックインサート(シンチレーション)JEIO TECH
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
穴数4穴
ホットプレートスターラー用ヒーティングバス JEIO TECHホットプレートスターラー用ヒーティングバスJEIO TECH
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
ホットプレートスターラーT-SG用のヒーティングバスです。
材質ステンレス
ホットプレートスターラー用シリコンカバー JEIO TECHホットプレートスターラー用シリコンカバーJEIO TECH
5,298税込5,828
1個
15日以内出荷
ホットプレートスターラーTS-14SG用のシリコンカバーです。
適合機種TS-14SG
プラスチックリトリーバー JEIO TECHプラスチックリトリーバーJEIO TECH
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
外部コントローラー JEIO TECH外部コントローラーJEIO TECH
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
撹拌機MSH用の外部コントローラーです。筐体のドアを開けることなく、現在の動作状態をリアルタイムで確認および制御できます。
寸法(mm)60×16×120ケーブル長(m)3
撹拌機用スタンドサポート JEIO TECH撹拌機用スタンドサポートJEIO TECH
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のスタンドサポートです。
バイアル用加熱ブロックプレート JEIO TECHバイアル用加熱ブロックプレートJEIO TECH
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)
ホットプレートスターラー用透明シールド JEIO TECHホットプレートスターラー用透明シールドJEIO TECH
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
ホットプレートスターラー用透明シールドです。
材質PC
撹拌機用ダイヤルスタンド JEIO TECH撹拌機用ダイヤルスタンドJEIO TECH
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のダイヤルスタンドです。
寸法(mm)400×400×700
ホットプレートスターラー用クランプロッド JEIO TECHホットプレートスターラー用クランプロッドJEIO TECH
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
ホットプレートスターラーTS/TM/T用のクランプロッドです。
スターラー用クランプホルダー JEIO TECHスターラー用クランプホルダーJEIO TECH
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
寸法(mm)12Φ
スターラー用サポートロッド JEIO TECHスターラー用サポートロッドJEIO TECH
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
寸法(mm)12Φ×400
スターラー用センサーホルダー JEIO TECHスターラー用センサーホルダーJEIO TECH
3,898税込4,288
1個
15日以内出荷
材質PP穴径(mm)11Φ/10Φ/4.2Φ
ミキサー ナリカミキサーナリカ
25,000税込27,500
1個
11日以内出荷
容器を正しくセットしないと作動しない安全設計。容器と容器台が取外せるので、実験後の片付けが簡単です。
寸法(mm)184×166×345容量(mL)1000電源(V)AC100消費電力(W)275
TW.IX用滑り止めマット イカジャパンTW.IX用滑り止めマットイカジャパン
1,998税込2,198
1個(1個)
6日以内出荷
サポートロッド ADVANTECサポートロッドADVANTEC
16,980税込18,678
1箱(1個)
33日以内出荷
バイアルホットシェーカー アズワンバイアルホットシェーカーアズワン
25,400税込27,940
1台
翌々日出荷
共通のネジで固定されているため、追加交換が可能です。
撹拌台加熱 SWシリーズ 日伸理化撹拌台加熱 SWシリーズ日伸理化
74,980税込82,478
1個
17日以内出荷
天板はセラミック防腐食型。天板サイズは使い勝手の良い175×160mm。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。SW-150HSM/SM-150HSより高温仕様。SW-150HSM/SM-150HSより強力マグネット。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。
仕様●撹拌容量 50~3L●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約150~約1300rpm●モーター インダクション●ヒーター 350W●最高温度 270℃●外形寸法 W184×D202×H114mm●電源 AC100V 4A●重量 約3kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-87
ホットマグネットスターラー RCT basic IKAホットマグネットスターラー RCT basicIKA
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。 外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。 アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10安全装置最小値:50~360℃温度表示LED材質(プレート)アルミニウムアロイ回転方向撹拌子(mm)20~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)許容周囲温度(℃)5~40回転数表示方式LED回転数制御方式ターニングノブモーター入力(W)9保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42許容湿度(%)80インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:ありプレート寸法(Φmm)135コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6処理量(L)最大20(対H2O)加熱能力(W)600
テフロン(R)撹拌子 8×40mm EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R)撹拌子 8×40mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,198税込3,518
1セット(5個)
31日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)8×40アズワン品番65-0580-87メーカー商品コード123840
RCH-3型用ポール EYELA(アイラ/東京理化器械)RCH-3型用ポールEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,598税込5,058
1個
46日以内出荷
アズワン品番65-0580-86メーカー商品コード123850
容器転倒防止器 EYELA(アイラ/東京理化器械)容器転倒防止器EYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ビーカーや三角フラスコ(100mL~3L)などの転倒を防止します。
アズワン品番65-0580-85メーカー商品コード264720
ポールセット EYELA(アイラ/東京理化器械)ポールセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
不安定な容器を固定します。左右両側面、左背面に取付け可能です。
セット内容ポール(Φ10×495mm)、ポール押え、押えネジアズワン品番65-0580-84メーカー商品コード265640
スターラー