絞り込み
容量(L)
- 1.5
- 0.05(5)
- 0.1(5)
- 0.25(4)
- 0.3(4)
- 0.4(6)
- 0.5(15)
- 0.8(10)
- 1(37)
- 2(44)
- 2.5(3)
- 3(57)
- 5(32)
- 10(42)
- 15(6)
- 20(48)
- 30(5)
- 40(7)
- 50(5)
- 70(7)
- 容量(L)をもっと見る
材質(プレート)
- ガラス(1)
- 樹脂(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
ブランド
- IKA(2)
- 増田理化工業(1)
- DLAB(1)
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。

小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付
DLAB¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~2000撹拌容量(L)1.5材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)アズワン品番3-7147-01-22校正証明書点検・検査書
スターラー用アクセサリー
IKA¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷から43日以内出荷加熱機能を持つIKAMAGマグネットスターラーまたは直径135mmの加熱プレートを持つIKATHERM加熱プレートに使用します。縁が付いており、加熱プレート上でスライドするのを防ぎます。安全取っ手がバスアタッチメントで火傷するのを防ぎます。バスはアルミニウム製のため熱伝導率が高く、試料を素早く加熱します。清掃が簡単です。オイルバスとしてのみ使用可能。種別オイルバスアタッチメント