絞り込み
容量(L)
  • 0.1
  • 0.05(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(15)
  • 0.8(10)
  • 1(37)
  • 1.5(4)
  • 2(45)
  • 2.5(3)
  • 3(57)
  • 5(32)
  • 10(43)
  • 15(6)
  • 20(48)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(7)
材質(プレート)
  • ステンレス(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(3)
ブランド
  • アズワン(2)
  • JEIO TECH(2)
  • ヤマト科学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    60,300税込66,330
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワン

    ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ

    アズワン
    75,300税込82,830
    1個
    9日以内出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(天板)SUS304校正証明書点検・検査書
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。
    撹拌容量(mL)50~100×12(最大)付属品撹拌子25mm×12個材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電流(A)0.15電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約100~1500モーターDCモータ×12個連動電子制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×234×55(突起部含む)撹拌台寸法(mm)295(幅)×198(奥行)
  • 丸底フラスコ用加熱ブロックプレート JEIO TECH

    丸底フラスコ用加熱ブロックプレート

    JEIO TECH
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
  • 丸底フラスコ用加熱ブロックインサート JEIO TECH

    丸底フラスコ用加熱ブロックインサート

    JEIO TECH
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
スターラー