絞り込み
材質(プレート)
- アルミ(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 150
- 250(2)
- 300(2)
- 350~1800(2)
- 600(6)
- 800(2)
- 1000(30)
- 1100(5)
- 1150(4)
- 1200(21)
- 1300(7)
- 1350(17)
- 1400(20)
- 1500(116)
- 1700(8)
- 1750(5)
- 1800(6)
- 2000(12)
- 2300(3)
- 2500(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- アズワン(3)
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。

デジタルホットスターラー
アズワン¥125,000~税込¥137,500~1台当日出荷電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
プログラムホットスターラー
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1台当日出荷回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
プログラムホットスターラー 出荷前点検検査書付き DP-2シリーズ
アズワン¥169,000~税込¥185,900~1台9日以内出荷回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)電源(AC V)100、50/60Hz校正証明書点検・検査書