絞り込み
ブランド
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スターラー

494件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレートスターラー ケニスホットプレートスターラーケニス
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKAホットマグネットスターラー(C-MAG)IKA
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン
63,900税込70,290
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
マグネスター SIBATA(柴田科学)マグネスターSIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
89,100税込98,010
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
34,900税込38,390
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズアズワン
79,900税込87,890
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])200~900撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
クール&ウォームスターラー アズワンクール&ウォームスターラーアズワン
173,000税込190,300
1個
欠品中
冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。
仕様冷却・加熱方式:ペルチェ素子質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])50~1150プレート寸法(mm)100×100モーターDCブラシモーター電源コード(m)3Pアース付きコード/2.5温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(A6063)温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz撹拌容量(mL)1000本体サイズ(mm)160×261×120タイマー設定ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート温度設定範囲(℃)室温/-20~60アズワン品番4-3760-01
ホットスターラー ケニスホットスターラーケニス
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。
付属品温度プローブ プローブ固定キット寸法(mm)180×250×110質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)最高温度(℃)320モーターDCモーター材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング)電源(AC V)100 50/60Hz撹拌容量(mL)50~50000ヒーター容量(W)600タイマー1~999分(1分刻み)プレート寸法(Φmm)140
強力マグネチックスターラー アズワン強力マグネチックスターラーアズワン
146,000税込160,600
1台
当日出荷
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)SUS304付属品回転子(40mm)×1個寸法(mm)222×211×135質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8プラグ3P撹拌容量(mL)100~10000アズワン品番1-254-11磁力0.55T
サイニクス マルチスターラー用 スターラー scinics(サイニクス)サイニクス マルチスターラー用 スターラーscinics(サイニクス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
撹拌容量(mL)100~1000質量(kg)0.2構造防水密閉シリコンモールドモーター薄型DCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
ベーシックスターラー 三商ベーシックスターラー三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。安定感のある低重心設計です。シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min-1[r.p.m])150~2500材質(本体)ポリプロピレン(ゴム足除く)電源(V)AC100~240(50/60Hz)
マグネチックスターラー 三商マグネチックスターラー三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)30~500付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個質量(g)約850電源AC100V 0.3A撹拌台寸法(mm)67×100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
ミクロスターラー HSシリーズ アズワンミクロスターラー HSシリーズアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
強力マグネチックスターラー ケニス強力マグネチックスターラーケニス
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
Fineホットプレートスターラー TGK(東京硝子器械)FineホットプレートスターラーTGK(東京硝子器械)
120,000税込132,000
1台
3日以内出荷
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
ウルトラスターラー アナログ アズワンウルトラスターラー アナログアズワン
93,900税込103,290
1台
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
54,200税込59,620
1個
当日出荷
材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン(1件のレビュー)
182,000税込200,200
1台
当日出荷
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング周波数(Hz)50/60電源(V)AC100
パワースターラー AMG-S アサヒ理化製作所パワースターラー AMG-Sアサヒ理化製作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)0.05~10回転数(min-1[r.p.m])50~2300モーターDC80W電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80質量(g)900TGK品番061-63-08-55型式AMG-S撹拌容量(mL)50~10000磁力4000G
スターラー ADVANTECスターラーADVANTEC
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
モーターくまとり形プレート寸法(mm)160×160外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V撹拌容量(mL)50~3000
Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-202TGK(東京硝子器械)
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
94,980税込104,478
1式
7日以内出荷から32日以内出荷
強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50Lアズワン
114,000税込125,400
1式
7日以内出荷
回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー e-G31HSシリーズオーハウス
66,980税込73,678
1台
43日以内出荷
手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。
仕様●機能:加熱と攪拌●プレート寸法:10.2×10.2 cm●プレート素材:セラミック●速度範囲:80 rpm から 1600 rpm●温度範囲:周囲温度 + 5℃-500℃●温度校正:プレートとプローブ●制御方式:デジタル●表示部:バックライトLCDディスプレイ●攪拌許容量:15L●本体寸法:11.0×26.4×16.3 cm●本体重量:2.5kg●電源:100V-120V ~5A 50/60Hzアズワン品番65-9242-65
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ 日伸理化汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ日伸理化
45,980税込50,578
1個
14日以内出荷
コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-71
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKAユニバーサルスターラーWISTER setシリーズIKA
68,980税込75,878
1台
当日出荷
スマートな薄型スターラー回転数はLEDカラーバーで表示されます天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用防水防塵性能IP66のタフな構造ですタイマー/カウンター機能も搭載オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様サイズ:135×135×25mm 回転数:100~3000rpmアズワン品番65-3738-68
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワンセラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン
69,860税込76,846
1個
10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
138,000税込151,800
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~2000撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-61回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-71回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズアズワン
107,000税込117,700
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
Fine多連式ミニスターラー 12連動型 TGK(東京硝子器械)Fine多連式ミニスターラー 12連動型TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
アルミガラスクロス 2枚組 TGK(東京硝子器械)アルミガラスクロス 2枚組TGK(東京硝子器械)
9,498税込10,448
1組
7日以内出荷
電磁スターラー(リニアスターラー) ケニス電磁スターラー(リニアスターラー)ケニス
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。
機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了材質(プレート)SUS304防水仕様IP65電源(AC V)100 50/60Hz動作温度(℃)5~40(湿度80%時)
PID制御ホットプレートスターラー 日伸理化PID制御ホットプレートスターラー日伸理化
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
電磁スターラー リモート・マイクロ 三商電磁スターラー リモート・マイクロ三商
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所
小型マグネチックスターラー 三商小型マグネチックスターラー三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。
回転数(min-1[r.p.m])MAX 1500撹拌容量(L)MAX 1質量(g)500電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×50
リモートドライブ電磁スターラー 三商リモートドライブ電磁スターラー三商
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)1~800質量(g)約200電源AC100V 50/60Hz外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
スターラー