絞り込み
容量(L)
- 10(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(5)
- 3000(2)
電源(V)
- 100(1)
- 100~240(5)
最大トルク(N・m)
- 0.15
- 0.075(7)
- 0.098(5)
- 0.1(10)
- 0.173(3)
- 0.2(19)
- 0.3(20)
- 0.4(9)
- 0.43(3)
- 0.5(4)
- 0.6(9)
- 0.7(16)
- 0.8(3)
- 1(7)
- 1.2(4)
- 1.3(17)
- 1.73(4)
- 2(5)
- 2.6(8)
- 4.5(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
ブランド
- IKA(5)
- アズワン(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
10(4)

スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機
HEIDON(新東科学)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ
IKA¥249,800税込¥274,7801台12日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。付属品チャックカバー仕様点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)長さ(mm)【支持アーム】160直径(Φmm)【支持アーム】13出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付本体寸法(mm)60×173×136表示部LCD締め付け範囲(mm)【チャック】0.5~8校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ
IKA¥199,800税込¥219,7801台12日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ
アズワン¥527,000税込¥579,7001台8日以内出荷から21日以内出荷撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
小型撹拌機 Microstar 15 digital
IKA¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])1000粘度(mPa・s)8000最大トルク(N・cm)15処理量(L)10
電子制御撹拌機 Microstar digital
IKA¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。付属品チャックカバー出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き本体寸法(mm)60×173×126表示部LED電源コード(m)1.4アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8
デジタル式撹拌器
IKA¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)60×123×110電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32