絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 750
- 190(2)
- 200(2)
- 300(35)
- 375(3)
- 400(4)
- 500(8)
- 600(29)
- 700(3)
- 1000(10)
- 1100(2)
- 1200(31)
- 1300(5)
- 1500(12)
- 1680(3)
- 2000(22)
- 2200(4)
- 2500(2)
- 2700(2)
- 3000(44)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
電源(V)
- 100(3)
最大トルク(N・m)
- 0.6(2)
ブランド
- アズワン(3)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む

エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
アズワン¥110,682税込¥121,7501台翌々日出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ
アズワン¥164,800税込¥181,2801台9日以内出荷から99日以内出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ
アズワン¥130,800税込¥143,8801台9日以内出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書