絞り込み
容量(L)
- 0.2(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 470(1)
- 520(1)
- 600(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
- 3000(1)
電源(V)
- 100(1)
- 100~240(1)
最大トルク(N・m)
- 0.196(1)
- 0.294(1)
- 0.98(1)
- 4.8(1)
- 8(1)
ブランド
- ケニス
- アズワン(76)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
- ADVANTEC(50)
- IKA(38)
- HEIDON(新東科学)(28)
- 日伸理化(22)
- コスモスビード(21)
- JEIO TECH(15)
- MMK SCIENTIFIC(12)
- DLAB(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- クマエンジニアリング(8)
- スリーワンモータ(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
- 三商(5)
- 旭製作所(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- フロンケミカル(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「容量(L)」から絞り込む
0.2(1)
10(1)
20(2)
40(1)

撹拌器
ケニス¥55,980税込¥61,5781個当日出荷スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用)
ケニス¥679,800~税込¥747,780~1個21日以内出荷から30日以内出荷オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。材質シャフト・プロペラ/SUS304容量(mL)200最大トルク(N・m)8モーター出力(kW)0.39(0.52hp)最大回転数(min-1[r.p.m])470空気消費量(L/min)492(最大)供給空気圧力(MPa)0.63
防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用)
ケニス¥519,800~税込¥571,780~1個21日以内出荷オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)材質シャフト・プロペラ/SUS304最大トルク(N・m)4.8モーター出力(kW)0.25(0.34hp)最大回転数(min-1[r.p.m])520空気消費量(L/min)318(最大)供給空気圧力(MPa)0.63