絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
最大トルク(N・m)
ブランド
- アズワン(78)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
- ADVANTEC(50)
- IKA(38)
- HEIDON(新東科学)(28)
- 日伸理化(22)
- コスモスビード(21)
- JEIO TECH(15)
- MMK SCIENTIFIC(12)
- DLAB(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- クマエンジニアリング(8)
- スリーワンモータ(6)
- 三商(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ケニス(4)
- 旭製作所(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- フロンケミカル(3)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: 撹拌機器
「容量(L)」から絞り込む

KST-293-20用オプション品
ADVANTEC¥4,579税込¥5,0371箱(1個)33日以内出荷交換用部品です。仕様KST-293-20用Φ50mm自在キャスター ストッパー付材質ナイロン、鉄アズワン品番64-0999-43
KST-293-20-JA用オプション品
ADVANTEC¥44,299税込¥48,7291箱(1個)33日以内出荷交換用部品です。仕様KST-293-20-JA用残液吐出パイプ材質SUS304アズワン品番64-0999-45
KST-293-10-JA用オプション品
ADVANTEC¥37,899税込¥41,6891箱(1個)32日以内出荷交換用部品です。仕様KST-293-10-JA用残液吐出パイプ材質SUS304アズワン品番64-0999-35
KS、KS-293-UH用オプション品
ADVANTEC¥31,999税込¥35,1991箱(1個)32日以内出荷交換用部品です。仕様脚 対辺19×241L材質SUS304アズワン品番64-0999-15
マイティマグシール TS29/42 撹拌棒セット
中村科学器械工業¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷磁気を利用した非接触カップリングにより、回転数が上がってもフラスコ内の気密性を確保します。駆動部品の摩耗を抑えることができ、メンテナンスが容易です。粘度が高い液体の撹拌や個体が析出するような反応であって、安定して撹拌を行えます。仕様推奨適用フラスコ:500mL~1L三口丸底フラスコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグシール/75×210×75、ヘリカル/75×80×60、撹拌棒/210×15×15、取付セット/50×55×60
NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ
日伸理化¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mL24本用アズワン品番65-8129-21
NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ
日伸理化¥55,980税込¥61,5781個17日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンK型0.5mL/1.5mL 12本用アズワン品番65-8129-26
液滴管 側管付型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷長さ(mm)【外套】200摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25アズワン品番65-0583-36メーカー商品コード200510
恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥29,980~税込¥32,978~1個31日以内出荷槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。寸法A(mm)3.2mm(SUS304)寸法D(mm)1500
STP型用センサホルダー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷型式TS15/25径(Φmm)【センサ】3.2アズワン品番65-0583-30メーカー商品コード209340
反応容器支え
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個46日以内出荷型式RH-1000寸法(Φ×mm)15×200アズワン品番65-0583-28メーカー商品コード202670
フレキシブルカップリング
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷容器とのセンター出しが簡単。ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm)全長(mm)220アズワン品番65-0583-11シャフト寸法(mm)外径8×125Hメーカー商品コード123490
フレキシブルスターラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥72,980税込¥80,2781個22日以内出荷試料を本体から離して撹拌。撹拌機にセットすれば、撹拌機を移動せずに撹拌場所を移動することができます。ドラフト内での危険な溶液の撹拌にも使用できます。高温溶液の撹拌などでモータ部に熱の影響を及ぼしません。性能最高使用回転速度:8000rpm、最大伝達トルク:1.47N・m(15kgf・cm)(直線状態)、最小曲げ半径:150mm(伝達トルクMax.0.78N・m(8kgf・cm))長さ(mm)【フレキシブルコード部】1052質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~60外寸(mm)Φ12×1615(最大外径37.1)アズワン品番65-0583-10ドリルチャック径(mm)1~8メーカー商品コード123570
テフロン(R)撹拌子 フットボール型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980税込¥19,7781セット(5個)31日以内出荷外径×長さL(Φ×mm)20×40アズワン品番65-0583-08メーカー商品コード200330
撹拌棒 SUS
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷から31日以内出荷撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください
撹拌シール用撹拌棒
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,898~税込¥7,588~1個5日以内出荷から31日以内出荷撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。ガラス撹拌棒は、ガラス製・テフロン(R)製の撹拌翼用です。材質ガラス
撹拌シール用撹拌棒
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,098~税込¥8,908~1個8日以内出荷から31日以内出荷撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。SUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。材質SUS
Oリング バイトンTS24
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥1,898税込¥2,0881セット(3個)4日以内出荷備考バイトン TS24 3個アズワン品番65-0581-29メーカー商品コード121680