絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
最大トルク(N・m)
ブランド
- アズワン(79)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
- ADVANTEC(50)
- IKA(38)
- HEIDON(新東科学)(28)
- 日伸理化(22)
- コスモスビード(21)
- JEIO TECH(15)
- MMK SCIENTIFIC(12)
- DLAB(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- クマエンジニアリング(8)
- スリーワンモータ(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
- 三商(5)
- セムコーポレーション(5)
- ケニス(4)
- 中村科学器械工業(4)
- 旭製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「容量(L)」から絞り込む

可搬式攪拌機中速用
阪和化工機¥109,800税込¥120,7801台14日以内出荷クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890アズワン品番67-5601-68
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機
HEIDON(新東科学)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.3モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
循環用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥89,980税込¥98,9781個欠品中長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機。丈夫で堅牢なステンレスボディ。抜群の静粛性。さまざま槽に取付可能なホルダ適合低粘度循環用材質SUS304質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450電源単相100V±10% 50/60Hz温度(℃)撹拌:最大450温度上昇モータ:60℃ホルダー丸形角形共用モーター出力(W)3モーター電流(A)0.2定格トルク(N・m)【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
強力小型ロータリーミキサー 本体
日伸理化¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ。オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽。回転調節、角度調節も簡単。オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダー。NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売ですアズワン品番65-8129-27
NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ
日伸理化¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL 12本用アズワン品番65-8129-23
撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ
アズワン¥116,000~税込¥127,600~1台23日以内出荷マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付
IKA¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
超薄型マグネチックスターラー
三商¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン
エムレボ・ジャパン¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷斜めに大きく開いた角溝が、溶液を横上方向に吐き出すことで強力な巻き上げの流れを作ります。 波立ちや渦巻き(ボルテックス)が発生しにくい形状により、高速回転させても空気の混入が少ないため、泡立ちを抑えた撹拌が可能です。また、傾斜した溝が泡残りを防止します。 高速回転させることで強力な吐出流と巻き上げ流を発生させることができ、高粘度溶液を隅々まで撹拌します。 通常の撹拌羽根のような出っ張りがないため、洗浄が容易で安全です。材質(ヘッド)SUS316形状スタンダード(傾斜溝)備考シャフトは付属しません。
超高効率ケミカルミキサー ハンディグリップ
セムコーポレーション¥9,698税込¥10,6681セット14日以内出荷現場で気軽に溶解作業ができるハンディグリップ。 軽量だから可能な、現場で気軽に溶解作業ができるハンディグリップ。
FineNEWスリーワンモータ
TGK(東京硝子器械)¥137,000~税込¥150,700~1台3日以内出荷回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター出力(W)40本体質量(kg)2付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
PTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズ
フロンケミカル¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプシャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150
トルネードN用スタンド STシリーズ
アズワン¥28,000~税込¥30,800~1台当日出荷ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
VOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズ
アズワン¥22,400税込¥24,6401個10日以内出荷VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。サマコバ磁石採用で熱に強く、高温の液体でも撹拌できます。PFA素材で耐薬性に優れています。高粘度対応タイプが新登場!材質PFAマグネットサマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)
ミニシェーカー MSシリーズ
アズワン¥84,900~税込¥93,390~1台当日出荷から翌々日出荷インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!仕様回転数可変方式: ツマミによる可変寸法(mm)(振盪台)150×150使用周囲温度(℃)5~50許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)
ミニミックスローター シーソー+回転
アズワン¥105,000税込¥115,5001台翌々日出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!材質(ローラー) PVC寸法(mm)266×131×96、(ローラー)Φ32×165ピッチ(mm)(ローラー) 35回転数(min-1[r.p.m])10~120耐荷重1kgモーターDCブラシレスモーター10Wローラー数2本アズワン品番4-1717-01撹拌方式シーソー(±2.5°)+回転
エアー撹拌機 ASシリーズ
アズワン¥103,000~税込¥113,300~1台3日以内出荷過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
小型撹拌器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から30日以内出荷撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
ミニ撹拌機
アズワン¥56,100税込¥61,7101台当日出荷スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。種別MS-1Nアズワン品番2-7835-11
撹拌機 PROタイプ
DLAB¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
超高効率ケミカルミキサー
セムコーポレーション¥139,800~税込¥153,780~1個10日以内出荷から14日以内出荷小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動撹拌容量(L)(最大)200質量(kg)2.9取付JIS5K50A/PF2B出力(W)45主材質PP/チタン/PPS
NEWスリーワンモーター
TGK(東京硝子器械)¥197,000税込¥216,7001台3日以内出荷BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。 80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。 過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。用途高速用回転数(min-1[r.p.m])30~3000電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA定格トルク(N・m)0.2仕様本体にクランプホルダー付き付属品クランプホルダー21×16TGK品番386-63-03-60質量(kg)2.8モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
NEWスリーワンモーター DC形
TGK(東京硝子器械)¥147,000税込¥161,7001台3日以内出荷新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。 8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
NEWスリーワンモーター
TGK(東京硝子器械)¥137,000税込¥150,7001台3日以内出荷新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
NEWスリーワンモーター 中高粘度
TGK(東京硝子器械)¥197,000税込¥216,7001台3日以内出荷新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。用途中高粘度用回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V 50/60Hz 220VA定格トルク(N・m)1.3仕様本体にクランプホルダー付きTGK品番386-63-03-57質量(kg)2.8モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
ウルトラ攪拌機
アズワン¥95,800税込¥105,3801個翌々日出荷仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
アズワン¥110,682~税込¥121,750~1台翌々日出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
高負荷対応撹拌棒用オプション HSシリーズ
中村科学器械工業¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。仕様交換翼取付用ビス・ナット材質PTFEアズワン品番3-8826-16
トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ
アズワン¥109,800税込¥120,7801個当日出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)3タイプ高出力タイプ電源AC100V 50/60Hz 70W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
超音波分散機
SMT¥849,800~税込¥934,780~1台20日以内出荷サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能。超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。外形寸法(mm)発振器213×408×295、振動子64Φ×305周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
超音波分散機
SMT¥559,800税込¥615,7801台20日以内出荷小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適。小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製出力(W)50外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm