絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 撹拌機器

417件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • NA-404用オプション品 NA-404シリーズ 日伸理化

    NA-404用オプション品 NA-404シリーズ

    日伸理化
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    4倍型ロータリーミキサーNA-404用。チューブ取付台。1.5mL 24本用。NA-404本体1台+W-1を1個+K-1~4が2枚又は4枚必要です。
    仕様●適合機種 NA-404●チューブ1.5mL 24本用●カタン台●1枚●別途、本体NA-404及W-1をご購入ください。●写真は準備中に付き、掲載写真は、他の組合せ時のイメージです。本体及びプレート等は付属しません。アズワン品番65-8129-38
  • NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ 日伸理化

    NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ

    日伸理化
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    。小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
    仕様●適合機種 NRC-30D/NRC-20D●容器ホルダー●50mL遠沈管2本用アズワン品番65-8129-18
  • NA-404用オプション品 NA-404シリーズ 日伸理化

    NA-404用オプション品 NA-404シリーズ

    日伸理化
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    4倍型ロータリーミキサーNA-404用。フレックスカタン台。NA-404本体1台+W-1を1個+K-1~4が2枚又は4枚必要です。
    仕様●適合機種 NA-404●フレックス●カタン台●1枚●別途、本体NA-404及W-1をご購入ください。●写真は準備中に付き、掲載写真は、他の組合せ時のイメージです。本体及びプレート等は付属しません。アズワン品番65-8129-39
  • 小型ロータリーミキサー 本体 日伸理化

    小型ロータリーミキサー 本体

    日伸理化
    81,980税込90,178
    1個
    13日以内出荷
    長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
    仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。アズワン品番65-8129-17
  • 攪拌棒プロペラ形(棒長500mm・8Φ) 1661シリーズ コスモスビード

    攪拌棒プロペラ形(棒長500mm・8Φ) 1661シリーズ

    コスモスビード
    10,980税込12,078
    1本
    19日以内出荷
    仕様●棒の長さ500mm●径:Φ8mm●長さ:80mmアズワン品番65-6823-02
  • 透明摺合撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1562シリーズ コスモスビード

    透明摺合撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1562シリーズ

    コスモスビード
    8,798税込9,678
    1個
    17日以内出荷から20日以内出荷
    ※ロータリー専用を主としていますので、全てセンター仕上げになっており回転ブレがありません。
  • 水銀シール 1657シリーズ コスモスビード

    水銀シール 1657シリーズ

    コスモスビード
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    仕様●摺合:TS24/40アズワン品番65-6822-92
  • 撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1561シリーズ コスモスビード

    撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1561シリーズ

    コスモスビード
    8,798税込9,678
    1個
    17日以内出荷から20日以内出荷
    ※ロータリー専用を主としていますので、全てセンター仕上げになっており回転ブレがありません。
  • 撹拌シール 1655シリーズ コスモスビード

    撹拌シール 1655シリーズ

    コスモスビード
    41,980税込46,178
    1式
    24日以内出荷
    仕様●摺合:TS34/45●セット内訳:本体+棒+75mmフッ素樹脂板●棒径:Φ10mm●長さ:500mm・撹拌板(フッ素樹脂)アズワン品番65-6822-85
  • フッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズ コスモスビード

    フッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズ

    コスモスビード
    5,198税込5,718
    1セット(7個)
    7日以内出荷
    シール部はフッ素樹脂です。内部消耗品(Oリング、コの字形カップシール)を取替える事によって、新品同様となり、その取替えはきわめて簡単です。撹拌、減圧ポンプを停止し、真空保持をする場合、キャップ2を最大限締める事によって、その状態は非常に良好です。真空、常圧、微加圧に使用できます。真空精度は、10^-5程度です。※撹拌棒及び板
    アズワン品番65-6822-72
  • セミ・ミクロ攪拌器 全長350mm 2870シリーズ コスモスビード

    セミ・ミクロ攪拌器 全長350mm 2870シリーズ

    コスモスビード
    19,980税込21,978
    1個
    19日以内出荷
    仕様●規格:全長350mm、TS19/22アズワン品番65-6865-01
  • セミ・ミクロ攪拌器 全長350mm 2870シリーズ コスモスビード

    セミ・ミクロ攪拌器 全長350mm 2870シリーズ

    コスモスビード
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    仕様●規格:全長350mm、TS15/20アズワン品番65-6864-99
  • 攪拌棒ネジリ形(棒長500mm・8Φ) 1660シリーズ コスモスビード

    攪拌棒ネジリ形(棒長500mm・8Φ) 1660シリーズ

    コスモスビード
    6,998税込7,698
    1本
    17日以内出荷
  • 水銀シール 1657シリーズ コスモスビード

    水銀シール 1657シリーズ

    コスモスビード
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷から21日以内出荷
  • 撹拌シール 1655シリーズ コスモスビード

    撹拌シール 1655シリーズ

    コスモスビード
    1,998税込2,198
    1個ほか
    12日以内出荷から24日以内出荷
  • スクリュー型攪拌棒(摺付) 1654シリーズ コスモスビード

    スクリュー型攪拌棒(摺付) 1654シリーズ

    コスモスビード
    22,980税込25,278
    1本
    17日以内出荷から22日以内出荷
  • スクリュー型攪拌棒(摺無) 1652シリーズ コスモスビード

    スクリュー型攪拌棒(摺無) 1652シリーズ

    コスモスビード
    12,980税込14,278
    1本
    17日以内出荷から21日以内出荷
  • フッ素樹脂スターラー 1651シリーズ コスモスビード

    フッ素樹脂スターラー 1651シリーズ

    コスモスビード
    999税込1,099
    1本
    11日以内出荷から13日以内出荷
    ※棒は硬質1級ガラス製で、ハネはフッ素樹脂を利用し手軽に取りはずしができ、1本の棒にて2種のハネが使えます。
  • フッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズ コスモスビード

    フッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズ

    コスモスビード
    1,698税込1,868
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シール部はフッ素樹脂です。内部消耗品(Oリング、コの字形カップシール)を取替える事によって、新品同様となり、その取替えはきわめて簡単です。撹拌、減圧ポンプを停止し、真空保持をする場合、キャップ2.を最大限締める事によって、その状態は非常に良好です。真空、常圧、微加圧に使用できます。真空精度は、10^-5程度です。※撹拌棒及び板をご入用の場合はフッ素樹脂スターラーをご利用ください。
  • 透明摺合撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1562シリーズ コスモスビード

    透明摺合撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1562シリーズ

    コスモスビード
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷から19日以内出荷
    ※ロータリー専用を主としていますので、全てセンター仕上げになっており回転ブレがありません。
  • 撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1561シリーズ コスモスビード

    撹拌ロータリー用茄子形フラスコ 1561シリーズ

    コスモスビード
    7,898税込8,688
    1個
    18日以内出荷から20日以内出荷
    ※ロータリー専用を主としていますので、全てセンター仕上げになっており回転ブレがありません。
  • 攪拌棒イカリ形 棒長500mm・8Φ 60 コスモスビード

    攪拌棒イカリ形 棒長500mm・8Φ 60

    コスモスビード
    10,980税込12,078
    1本
    19日以内出荷
    仕様●棒の長さ500mm●径:Φ8mm●長さ:60mmアズワン品番65-6823-04
  • 水銀シール ゴム栓用 コスモスビード

    水銀シール ゴム栓用

    コスモスビード
    10,980税込12,078
    1個
    19日以内出荷
    仕様●ゴム栓用アズワン品番65-6822-96
  • 撹拌棒 1箱 12本入 Thermo Scientific Nalgene

    撹拌棒 1箱 12本入

    Thermo Scientific Nalgene
    2,598税込2,858
    1箱(12本)
    7日以内出荷
    セルスクレーパー機能をあわせもった撹拌棒。片側はフラットパドルでもう一端は三角パドル。実験室でよく使われるさまざまな試薬に耐性
    仕様●使用温度範囲:0~135℃●材質:(本体)PP●長さ(mm):248アズワン品番65-5642-96
  • 撹拌機 50~600rpm MSシリーズ アズワン

    撹拌機 50~600rpm MSシリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • 撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ アズワン

    撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ

    アズワン
    116,000税込127,600
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • 撹拌機 150~2000rpm MSシリーズ アズワン

    撹拌機 150~2000rpm MSシリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • 撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ アズワン

    撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • 撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン

    撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
  • スリーワンモータ(完全防爆型エアーモーター) EPシリーズ スリーワンモータ

    スリーワンモータ(完全防爆型エアーモーター) EPシリーズ

    スリーワンモータ
    399,800税込439,780
    1台
    17日以内出荷から23日以内出荷
    フロント流量バルブにより、回転調節が可能です。ステンレス式ドリルチャックを採用しており、有機溶剤にも使用できます。完全防爆型の撹拌機。
  • 小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA

    小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付

    IKA
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
    仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
  • トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    9日以内出荷から69日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
    仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
  • トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ アズワン

    トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ

    アズワン
    1台
    欠品中
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
    仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    239,800税込263,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
  • 撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ DLAB

    撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ

    DLAB
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷から99日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
  • 万能撹拌機 出荷前点検検査書付 アズワン

    万能撹拌機 出荷前点検検査書付

    アズワン
    166,000税込182,600
    1台
    23日以内出荷
    多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
    仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)撹拌容量(L)10~100アズワン品番2-180-01-22校正証明書点検・検査書
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付

    IKA
    419,800税込461,780
    1台
    12日以内出荷
    円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
    仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9944-21-22最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
  • 高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付 アズワン

    高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    218,000税込239,800
    1個
    99日以内出荷
    回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番1-7721-11-22定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]校正証明書点検・検査書
  • スリーワンモータ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ スリーワンモータ

    スリーワンモータ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ

    スリーワンモータ
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷から39日以内出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
    校正証明書点検・検査書
撹拌機器