絞り込み
容量(L)
  • 3(1)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 70(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(2)
  • 1500(1)
  • 2200(3)
電源(V)
  • 100(4)
  • 100~240(4)
最大トルク(N・m)
  • 0.4(3)
  • 0.6(3)
  • 3(1)
ブランド
  • DLAB
  • アズワン(76)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
  • ADVANTEC(50)
  • IKA(38)
  • HEIDON(新東科学)(28)
  • 日伸理化(22)
  • コスモスビード(21)
  • JEIO TECH(15)
  • MMK SCIENTIFIC(12)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • クマエンジニアリング(8)
  • スリーワンモータ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • 三商(5)
  • ケニス(4)
  • 旭製作所(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(3)
  • フロンケミカル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
3(1)
20(1)
40(1)
70(1)
  • 撹拌機 Sタイプ DLAB

    撹拌機 Sタイプ

    DLAB
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
  • エコノミーローテーター SK-R30シリーズ DLAB

    エコノミーローテーター SK-R30シリーズ

    DLAB
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
    電源AC100~240V 50/60Hzモーターブラシレスモーター
  • 撹拌機 PROタイプ DLAB

    撹拌機 PROタイプ

    DLAB
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
    付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • 撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ DLAB

    撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ

    DLAB
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷から99日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
  • エコノミーローテーター SK-R30S-E用シート DLAB

    エコノミーローテーター SK-R30S-E用シート

    DLAB
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 攪拌機 OS70-PRO 用オプション品 DLAB

    攪拌機 OS70-PRO 用オプション品

    DLAB
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    適合機種OS70-PRO用
  • 撹拌機 OSシリーズ PROタイプ DLAB

    撹拌機 OSシリーズ PROタイプ

    DLAB(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。
    仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpmシャフト径(Φmm)0.5~10回転数(min-1[r.p.m])50~1100表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライトモーターブラシレスモーター回転制御マイコン制御式アズワン品番3-7011-05最大トルク300Ncm
撹拌機器