絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
最大トルク(N・m)
ブランド
- アズワン(76)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
- ADVANTEC(50)
- IKA(38)
- HEIDON(新東科学)(28)
- 日伸理化(22)
- コスモスビード(21)
- JEIO TECH(15)
- MMK SCIENTIFIC(12)
- DLAB(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- クマエンジニアリング(8)
- スリーワンモータ(6)
- 三商(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ケニス(4)
- 中村科学器械工業(4)
- 旭製作所(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- ブランドをもっと見る
「容量(L)」から絞り込む

トルネードN用スタンド STシリーズ
アズワン¥29,200~税込¥32,120~1台当日出荷から10日以内出荷ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×306×55質量(kg)(ベース) 約8
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB フィルターファンネル
Rocker¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から12日以内出荷ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。仕様(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m)材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316直径(Φmm)6電源AC100V 50/60Hz最大流量0.5L/分到達圧力(kPa)70騒音値(dB)60フィルターサイズ(mm)Φ47防塵防水性能IP41
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB 170×120×96mm WaterVac 100-MBシリーズ
Rocker¥99,980税込¥109,9781台12日以内出荷減圧と同時に液体もそのまま背面のシリコンチューブ(付属)より排出するのため、トラップ不要で便利です。材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316寸法(mm)170×120×96質量(kg)1.16電源AC100V 50/60Hz最大流量0.5L/分寸法(Φmm)(ホースバルブ)6、(適合フィルター)47到達圧力(kPa)70騒音値(dB)60防塵防水性能IP41アズワン品番4-2222-01
吸引ろ過ポンプ WaterVacMS
Rocker¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷減圧と同時に液体もそのまま背面のホースより排出するのため、トラップ不要で便利です。別売りのマグネチックフィルターファンネル(品番:3-6569-XX、3-6570-XX)を接続して使用します。付属品ゴム栓用アダプター、シリコンゴム栓、2mシリコンチューブ材質(接液部) SUS316・FKM・シリコン・PP・ナイロン66寸法(mm)170×120×96質量(kg)1.16電源AC100V 50/60Hz最大流量0.5L/分寸法(Φmm)(ホースバルブ)6到達圧力(kPa)70騒音値(dB)60防塵防水性能IP41アズワン品番4-2221-01
ウィザード試験管ミキサー 赤外線検知式 本体+試験管用標準アタッチメント F202A0175シリーズ
VELP¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷赤外線検知式のため、押さえつける必要がなく手首の負担を軽減します。質量(kg)約2.2サイズ180×80×220mm直径(Φmm)(軌道) 4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最大回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番4-2207-01
トルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001台当日出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ仕様制御ソフト: 有
ミニスターラー 1L
Heathrow Scientific¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷磁力が強いので、ズレが起きにくいです。小型で騒音も少なく、実験室で使いやすいです。材質ハウジング/ABS・ポリカーボネート寸法(mm)183×132×47質量(g)447電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)撹拌容量(L)1速度200~2000rpmアズワン品番4-1849-01
ミニボルテックス
Heathrow Scientific¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。仕様動作軌道長: 6mm材質ハウジング/ABS、キャップ/シリコン質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])4500電源AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属)消費電力7.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×75騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)アズワン品番4-1848-01
スターラー モーターレス
Heathrow Scientific¥66,980税込¥73,6781台12日以内出荷長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。材質ハウジング/ABS質量(kg)1.13サイズ245×195×75mm回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み)電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付)消費電力18W撹拌容量(L)3運転モード時計回り、反時計回り、自動反転アズワン品番4-1847-01運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ
アズワン¥35,900税込¥39,4901台12日以内出荷VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ質量(kg)0.6耐熱温度(℃)80外寸法(mm)Φ170×410アズワン品番4-1725-02マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ
アズワン¥4,490~税込¥4,939~1セットほか当日出荷から翌々日出荷VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器
アズワン¥318,000税込¥349,8001個当日出荷自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)
撹拌機 OSシリーズ PROタイプ
DLAB(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpmシャフト径(Φmm)0.5~10回転数(min-1[r.p.m])50~1100表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライトモーターブラシレスモーター回転制御マイコン制御式アズワン品番3-7011-05最大トルク300Ncm
インテリミキサー
アズワン¥15,099税込¥16,6091個5日以内出荷9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。寸法(mm)344×125×168質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])1~99電源AC100~240V 50/60Hzチューブ掛数(本)15mL×14本アズワン品番3-5570-24速度設定1rpm
高精度チュービングポンプ TPシリーズ
アズワン¥83,900税込¥92,2901台当日出荷高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。仕様ポンプ部: リングポンプ、正転・逆転切替機能: 有(LED表示)材質(本体)スチール塗装回転数(min-1[r.p.m])2~400内径×外径(Φmm)専用チューブ(Φ0.5×Φ1.5mm・Φ1.0×Φ2.0mm・Φ1.5×Φ2.5mm)モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.01~10 ※適合チューブ材質ファーメドR専用規格アズワン品番2-7870-03流量0.01~10mL/min
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40
IKA¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷仕様コード番号: 0001243300材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(溶解型)寸法(Φmm)50アズワン品番1-9944-13
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45
IKA¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷仕様コード番号: 0001289800材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)45アズワン品番1-9944-12
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55
IKA¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷仕様コード番号: 0001242900材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)55アズワン品番1-9944-11
ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサート
IKA¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷Vortex 3用アクセサリー仕様コード番号: 0003342100、Vortex3用アズワン品番1-8797-19
マグネチックスターラー HS-30DNシリーズ
アズワン¥49,400税込¥54,3401個当日出荷デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個質量(kg)約1サイズ165×153×43mm回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4130-22マグネット強度約0.1T
ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個
アズワン¥24,000税込¥26,4001個当日出荷クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。適合三角フラスコ 200・300mL/8個品名フラスコホルダーアズワン品番1-205-06
防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用)
ケニス¥679,800~税込¥747,780~1個21日以内出荷から30日以内出荷オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。材質シャフト・プロペラ/SUS304容量(mL)200最大トルク(N・m)8モーター出力(kW)0.39(0.52hp)最大回転数(min-1[r.p.m])470空気消費量(L/min)492(最大)供給空気圧力(MPa)0.63
防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用)
ケニス¥519,800~税込¥571,780~1個21日以内出荷オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)材質シャフト・プロペラ/SUS304最大トルク(N・m)4.8モーター出力(kW)0.25(0.34hp)最大回転数(min-1[r.p.m])520空気消費量(L/min)318(最大)供給空気圧力(MPa)0.63
デジタル式撹拌器
IKA¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
遠心式撹拌体
三商¥83,980~税込¥92,378~1個6日以内出荷羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。材質(撹拌体)PTFEシャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
遠心式撹拌体
三商¥51,980~税込¥57,178~1個6日以内出荷羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。材質(撹拌体)SUS316シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
カクハン機座付鏡板型容器 DTKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥899,800税込¥989,7801個40日以内出荷攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。種別ステンレス撹拌容器 撹拌機取り付け座付、鏡面仕上げ 300L材質SUS304質量(kg)60サイズ【ドレン】2S容量(L)300寸法(Φ×高さH)(mm)770×780(全高:1180)ガスケットシリコンアズワン品番61-0750-38
カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥399,800~税込¥439,780~1個40日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。クランプ止めの撹拌機(可搬型撹拌機)が簡単に取り付けできるカクハン機座付きです。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。材質SUS304ガスケットシリコン
カクハン機座付底部勾配型容器 KTTKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥259,800~税込¥285,780~1個40日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。クランプ止めの撹拌機(可搬型撹拌機)が簡単に取り付けできるカクハン機座付きです。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付きです。用途撹拌タンク材質SUS304ガスケットシリコン
カクハン機座付鏡板型ステンレス容器 タンク底バルブ DTMシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,298,000税込¥1,427,8001個45日以内出荷攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。材質SUS304質量(kg)70サイズ【ドレン】2S寸法(Φ×高さH)(mm)770×774(全高:1180)ガスケットシリコンアズワン品番61-0750-53
デジタル式撹拌器
IKA¥219,800~税込¥241,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
デジタル式撹拌器
IKA¥219,800~税込¥241,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)60×123×110電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
高速撹拌機
アズワン¥198,000税込¥217,8001個翌々日出荷回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。種別3000rpmアズワン品番1-7721-11