絞り込み
ブランド
- 環境テクノス
- ADVANTEC(96)
- オルガノ(34)
- アズワン(21)
- ELGA(18)
- 栗田工業(kurita)(16)
- サンエイ化学(13)
- 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(6)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- ケニス(2)
- ゼンケン(2)
- キャニオン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 前澤化成工業(1)
- キャンブロ(1)
- ブランドをもっと見る

イオン交換純水器(前処理フィルター付き)
環境テクノス(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水
イオン交換樹脂(純水用6.5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷新品のミックスイオン交換樹脂です。適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
カートリッジボンベ
環境テクノス¥60,980~税込¥67,078~1本3日以内出荷純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。仕様タンク開口部:UN2.5インチ付属品キャップ、シャフト、ストレーナ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
純水器
環境テクノス¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。仕様製造水:比抵抗値15~17.5MΩ・cm、イオン交換樹脂:6.5L付属品スタンド、伝導度計寸法(mm)620×187×610接続口径1/4インチPT質量(kg)7.8採水量40~100L/時(標準約1200L)耐水圧(kg/cm2)5供給水質水道水除去方式活性炭、イオン交換、糸巻式フィルタ
イオン交換式純水装置
環境テクノス¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)標準流量(L/h)20~100最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)採水総量(L/cycle)1200(±50%)フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)質量(kg)約8純度(MΩ)12~17寸法(mm)Φ187×600×660電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)