絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ADVANTEC(95)
  • オルガノ(35)
  • ELGA(18)
  • 栗田工業(kurita)(15)
  • サンエイ化学(13)
  • 環境テクノス(10)
  • 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(6)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • ケニス(2)
  • ゼンケン(2)
  • キャニオン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • キャンブロ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ アズワン

    Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ

    アズワン
    18,200税込20,020
    1個
    7日以内出荷
    ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
    仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-60
  • Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ アズワン

    Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ

    アズワン
    16,300税込17,930
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
    仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-59
  • イオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメント アズワン

    イオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメント

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
    仕様新品樹脂適合イオン交換エレメント式純水装置(DI-20BB)アズワン品番1-7669-20
  • 交換用前処理フィルター アズワン

    交換用前処理フィルター

    アズワン
    21,500税込23,650
    1本
    当日出荷
    仕様仕様:交換用前処理フィルターアズワン品番2-5078-22
  • 超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター アズワン

    超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    5日以内出荷
    仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大寸法(mm)Φ64×350アズワン品番1-2735-13
  • ポータブル純水器 アズワン

    ポータブル純水器

    アズワン(1件のレビュー)
    38,900税込42,790
    1台
    8日以内出荷
    鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
    セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360耐圧(MPa)0.5アズワン品番1-5733-01採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)使用水温(℃)2~40℃
  • 水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ アズワン

    水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ

    アズワン
    14,700税込16,170
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
    仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時寸法(mm)本体/71.5×56×38.3電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)測定項目ケーブル長(m)1.5最高使用圧力0.6MPa検知方式センサー式
  • イオン交換樹脂カートリッジ純水器 フィルターハウジングのみ アズワン

    イオン交換樹脂カートリッジ純水器 フィルターハウジングのみ

    アズワン
    9,702税込10,672
    1個
    翌々日出荷
    用途フィルターハウジングのみアズワン品番1-3705-27
  • 簡易水質計 アズワン

    簡易水質計

    アズワン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    仕様警報機能(cm):3μs/以上/赤点滅、通常/緑点灯アズワン品番1-3705-14
  • 純水製造装置 アズワン

    純水製造装置

    アズワン
    4,390税込4,829
    1個
    10日以内出荷
    サイズ(mm)Φ65×320アズワン品番1-2735-12
  • フィルターハウジング アズワン

    フィルターハウジング

    アズワン
    16,137税込17,751
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番1-3705-26
  • イオン交換樹脂 新品樹脂充填費 アズワン

    イオン交換樹脂 新品樹脂充填費

    アズワン
    11,880税込13,068
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 交換用イオンカセット アズワン

    交換用イオンカセット

    アズワン
    11,900税込13,090
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)Φ70×500型番iP111-11DN-1.6アズワン品番1-2743-21
  • イオン樹脂カートリッジ純水器 アズワン

    イオン樹脂カートリッジ純水器

    アズワン
    55,440税込60,984
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    付属品ホース2m×2本
  • ポータブル純水器 アズワン

    ポータブル純水器

    アズワン
    116,000税込127,600
    1個
    8日以内出荷
    仕様供給水:水道水または純水、セット内容(mm):本体フレーム、20″透明ハウジング×3個、20″活性炭フィルター(前処理用)、イオン交換カセット20″×2本、水道水注入量調節ニードル弁、接続ホース1/4″チューブ(受/出水側)×各2m、受水金具(呼び径Φ13)、出水口継手(1/4″PT樹脂ジョイント)型番P-4型サイズ(mm)440×260×850アズワン品番1-2743-01採水量70±30L/Hr使用水温(℃)2~40採水水質15±2(一般水道水にて)耐圧(Pa)0.5M
  • 超純水製造装置 アズワン

    超純水製造装置

    アズワン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • イオン交換エレメント式純水装置用 オプション アズワン

    イオン交換エレメント式純水装置用 オプション

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    仕様ホース・接続金具標準付属アズワン品番1-7669-27
  • イオン交換式純水装置 アズワン

    イオン交換式純水装置

    アズワン
    16,400税込18,040
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 純水製造装置 アズワン

    純水製造装置

    アズワン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

カートリッジ純水器