絞り込み
商品豆知識

ポータブル純水器
アズワン¥116,000税込¥127,6001個8日以内出荷仕様供給水:水道水または純水、セット内容(mm):本体フレーム、20″透明ハウジング×3個、20″活性炭フィルター(前処理用)、イオン交換カセット20″×2本、水道水注入量調節ニードル弁、接続ホース1/4″チューブ(受/出水側)×各2m、受水金具(呼び径Φ13)、出水口継手(1/4″PT樹脂ジョイント)型番P-4型サイズ(mm)440×260×850アズワン品番1-2743-01採水量70±30L/Hr使用水温(℃)2~40採水水質15±2(一般水道水にて)耐圧(Pa)0.5M
イオン交換式純水装置
環境テクノス¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)標準流量(L/h)20~100最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)採水総量(L/cycle)1200(±50%)フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)質量(kg)約8純度(MΩ)12~17寸法(mm)Φ187×600×660電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
ポータブル純水器
アズワン(1件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901台8日以内出荷鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)アズワン品番1-5733-01耐圧(MPa)0.5使用水温(℃)2~40℃
カートリッジ純水器G用 オプション
オルガノ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷電極閉止用プラグは水質計を使用しない際にG-5C・10C・20Cの電気伝導率計の取り付け孔をふさぎます。アズワン品番1-3176-12