絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 2500(2)
- 3200(2)
- 3500(4)
- 4000(3)
- 5000(2)
- 6000(6)
- 6200(4)
- 7000(4)
- 8600(2)
- 10000(4)
- 11800(1)
- 12500(3)
- 13200(1)
- 13300(1)
- 13400(1)
- 14000(2)
- 14500(1)
- 15000(3)
- 15700(1)
- 回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大遠心力(xg)
- 6900(1)
- 7245(1)
ブランド
- アズワン(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- クラボウ(1)
- Biobase(1)
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500(4)
4000(3)
6000(6)
6200(4)
7000(4)
10000(4)
12000
12500(3)
14000(2)
15000(3)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

マルチスピードミニ遠心機
ケニス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
小型高速遠心機
アズワン¥45,900税込¥50,4901個当日出荷ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
小型遠心機 Mini Centrifuge
Biobase¥32,980税込¥36,2781台22日以内出荷小型遠心分離機は全血からの血清の抽出。異なったサンプルからの上澄みの抽出。マイクロ血球の分離。生物サンプル処置。サンプル速い沈降および PCR のサンプル処置のために使用される。1.5mL×8個つけることができるローテーター付き。PCR のストリップ管のための8つの位置及び回転子が付いている。取付け、取り替えることが容易な独特な回転子クリップ設計。長い生命、信頼できるモーター、低雑音、安定したランニング。人間化の設計、カバーのためのスイッチ制御質量(kg)1.3kg電源110V-265V最大回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×115mm最大遠心力(G)7776gアズワン品番68-5241-09音量(dB)65db
小型遠心機 可変式
三商¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])4000~12000電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本最大遠心力(xg)7245外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分
パーソナル遠心機
クラボウ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。寸法(mm)143×166×184質量(kg)4.8スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)回転数(min-1[r.p.m])6000 / 9000 / 12000電源AC100V、50/60Hz加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)運転音(dB)65以内/1m上昇温度7℃以内/15分(試料)電源コード1.8m、2Pタイプ遠心加速度7740、4350、1940×Gアズワン品番2-5447-01タイマー0~15分最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本