絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 14000
- 2500(2)
- 3200(2)
- 3500(4)
- 4000(3)
- 5000(2)
- 6000(6)
- 6200(4)
- 7000(4)
- 8600(2)
- 10000(4)
- 11800(1)
- 12000(5)
- 12500(3)
- 13200(1)
- 13300(1)
- 13400(1)
- 14500(1)
- 15000(3)
- 15700(1)
- 回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- DLAB(1)
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500(4)
4000(3)
6000(6)
6200(4)
7000(4)
10000(4)
12000(5)
12500(3)
14000
15000(3)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

ヘマトクリット遠心分離機
DLAB¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。付属品ローター(AC24P)仕様仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])200~14000(10単位)電源AC100V 50/60Hz 5A表示液晶モーターブラシレスモーターサイズ(mm)364×280×266アズワン品番3-7035-01タイマー30秒~99分